Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gamme
MACHINES
PICK YOUR POWER

Art. N° 5700 136 002
429 €H.T.
L'unité
Frédéric Jost

avis de l'expertL'avis de l'expert

Frédéric JOST, chef de produits

La gamme PICK YOUR POWER Li-Ion 12 V s'étend avec des nouvelles machines de coupe et de finition, destinées essentiellement au secteur du bois (agencement intérieur, pose de revêtement, menuiserie intérieure/extérieure, ébisnisterie, construction bois). Ultra légères et extra compactes, ces machines vous offrent une totale mobilité et une maniabilité à toute épreuve. Elles sont équipées d'un moteur à commutation électronique (EC) sans charbon, qui assure une endurance de 20 à 30% supérieure à un moteur à charbon, avec une puissance constante et une vitesse uniforme, ce qui vous garantie une longévité élecvée et moins de maintenance.

Rabot à batterie Li-Ion 12 V / 4 Ah HO 12-A

Machine sans fil conçue pour le rabotage ou le chanfreinage de supports en bois.

Conception ultra compacte : le plus petit rabot à batterie du marché !

Produits complémentaires

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Art. N° 07011335

SAC À POUSSIÈRES

Art. N° 0702400209
Art. N° 5700 137 002
299 €H.T.
L'unité

Affleureuse à batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah KF 12-A

Machine sans fil conçue pour le fraisage (moulures, rainures, chanfreinage, chantournage, …) de supports en bois et en plastique.

Conception ultra compacte : la plus petite affleureuse à batterie du marché !

Produits complémentaires

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Art. N° 07011335
Art. N° 5700 138 002
249 €H.T.
L'unité

Ponceuse orbitale excentrique à batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah ETS 12-125-A

Machine sans fil conçue pour le ponçage de supports en bois bruts, laqués, vernis, peints ou siliconés.

Conception ultra compacte : la plus petite ponceuse à batterie du marché !

Produits complémentaires

DISQUE ABRASIF USEIT®

Art. N° 058120224.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Art. N° 07011335
Art. N° 5700 140 002
259 €H.T.
L'unité

Couteau multiusage à batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah MS 12-A

Machine sans fil multifonction et polyvalente conçue pour la découpe et le ponçage de supports en plâtre, bois, métal et plastique.

Conception ultra compacte et poignée très fine : possibilité de tenir cette machine pendant de longues heures sans ressentir le besoin de la poser ou de se reposer !

Produits complémentaires

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Art. N° 07011335

Machines à visser / percer
Technologie pick your power Li-Ion 12V

Visseuse-perceuse sans fil extrêmement compacte et puissante, idéale pour toutes les applications de vissage et percage peu intensives
  • Couple de vissage maximal : 30 Nm (métal) / 15 Nm (bois)
  • Vitesse de rotation : 0 à 400 tours/min. (position 1) / 0 à 1300 tours/min
Visseuse-perceuse sans fil compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq options disponibles
  • Couple de vissage maximal : 30 Nm (métal) / 15 Nm (bois)
  • Vitesse de rotation : 0 à 400 tours/min. (position 1) / 0 à 1300 tours/min
Visseuse à chocs sans fil très légère, disposant d'un couple élevé
  • Couple de vissage maximal : 105 Nm
  • Vitesse de rotation à vide : 0 à 2600 tours/min
Porte-embouts
Voir la catégorie
Embouts de vissage
Voir la catégorie
Forets métal
Voir la catégorie
Forets bois
Voir la catégorie

Machines à scier
Technologie pick your power Li-Ion 12V

Scie sauteuse sans fil très compacte, pratique avec 3 niveaux d'oscillation
  • Profondeur de coupe maximale : 70 mm (bois) / 3 mm (métal) / 3 mm (aluminium)
  • Vitesse d'oscillation à vide : 1500 min.-1 (position 1) / 2800 min.-1 (position 1)
Scie circulaire sans fil extrêmement compacte et pratique
  • Profondeur de coupe maximale (bois) : 26,5 mm (à 0°) / 17 mm (à 45°)
  • Vitesse de rotation à vide : 1400 tours/min
Machine sans fil très compacte et pratique
  • Diamètre /alésage disque : 76 / 10 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 19 500 tours/min
Lames de scie sauteuse
Voir la catégorie
Universelle pour une utilisation mobile
Disque revêtu d’éclats de carbures
  • Extrêmement sûre à utiliser
  • Pour des coupes nettes et rapides
Disque à tronçonner pour inox Speed plus
  • Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
  • Temps de coupe très rapides
Disque à tronçonner Standard Acier
  • Coupe rapide
  • Résistance très élevée
Disque à tronçonner Standard Acier
  • Insensible aux chocs
  • Coupe rapide

Disque diamant pour carreaux

Art. N° 0668410076
Disque diamant TG 12-A
  • Très économique
  • Pour coupe à sec
SP TG 12-A disque diamant, carreaux ZEBRA
*Offre valable du 1er au 31 juillet 2023, dans la limite des stocks disponibles. Prix Hors Taxe.