Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Agricole

Actualité du mois

La propreté d'atelier

Chiffon en papier

Art. N° 0899800470
Le gaufrage le rend particulièrement résistant et absorbant
  • Conçu à partir de ouate recyclée gaufrée
  • Matière : Papier
Adapté aux bobines de 30 cm de largeur maxi
  • Matière : Acier
  • Couleur : Blanc

Granulés absorbants

Art. N° 089061
Grand pouvoir d'absorption, action rapide
  • Extrêmement simple à manipuler
  • Usage universel
Balayette avec poils en plastique pour les poussières fines
  • Matière de la poignée longue : Bois
  • Matière des poils : Noix de coco

Balai de cantonnier fibres coco

Art. N° 069594497.
Pour le nettoyage intérieur et extérieur
  • Balai de cantonnier fibres coco
  • Balais livrés sans manche
Feu supplémentaire pour camion

Mes Nouveautés

Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Pour éclairer les surfaces de travail à l'arrêt ou en mouvement lent
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Phare de travail avec six LED CREE XTE haute puissance
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Phare de travail avec cinq LED OSRAM haute puissance
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m
Phare de travail avec vingt-quatre LED OSRAM haute puissance
  • Faisceau de 60° et puissance lumineuse de 6000 K
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
Phare de travail avec vingt LED CREE XTE haute puissance
  • Fixé sur la carrosserie du véhicule
  • Longueur de câble 1,5 m

Les produits agricoles pour la revente

Gyrophare orange Led flashant

Art. N° 0812429020
Cabochon en polycarbonate
  • Indice de protection IP 56
  • 120 flashs par minute
Haute résistance à l'eau et à la vapeur
  • Haute résistance aux intempéries
  • Haute résistance au cisaillement
Elimine les hydrocarbures légers ou lourds
  • Assure une lubrification efficace
  • Supprime le gommage
Disque polyvalent : travail de l'acier et de l'inox
  • Confort d'utilisation accru
  • Sécurité décuplée
Idéales pour éliminer les traces d'huile, de graisses et de lubrifiants
  • Lingettes non tissées imprégnées d’une solution nettoyante
  • Pour le nettoyage des surfaces, outils et des mains
Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire
  • Gant en nitrile jetable étanche aux liquides
  • Procédé de fabrication sans silicone

Les machines

Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment
  • Niveaux de puissance maximale fiables et durée de vie élevée
  • Bonne maniabilité et contrôle optimal
Travail sans fatigue et faibles vibrations
  • Le tuyau d'air ne s'emmêle pas
  • Garde les mains au chaud

Soufflette à buse métallique

Art. N° 071492...1
Soufflette à buse métallique
  • Poignée ergonomique isolée
  • Conception légère et robuste
Passage du mode coup par coup au mode rafale
  • Réglage de la profondeur sans outil
  • Machine protégée
Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés
  • Possibilité d'adapter un raccord 1/4 gaz
  • Corps en ABS
Molette de réglage de la profondeur
  • Haut rendement
  • Livrée en coffret

Le transport d'outils

Servante professionnelle 3 en 1

Art. N° 071593 700
Structure bi-matière : polypropylène et métallique
  • Caractéristiques de la servante assemblée
  • Poignée télescopique rétractable
Panneau porte-outils avec nombreuses poches à emboîter
  • Support de mètre à ruban en acier inoxydable
  • Roulettes en plastique de haute qualité

Sac à outils à roulettes

Art. N° 0715930237
Compartiment principal très spacieux pour les outils et les machines
  • Grandes roulettes en plastique de haute qualité
  • Support de mètre à ruban en acier inoxydable
Poches en insert polyester pour ranger des outils à l'intérieur et à l'extérieur
  • Bande en caoutchouc sur l'extérieur pour les stylos et petits tournevis
  • Poignée de transport en cuir confortable
Poches à outils intérieures et extérieures
  • Bandes élastiques pour stylos et outils
  • Poignée de transport rembourrée
Valve d'égalisation automatique de la pression
  • Manche ergonomique bimatière
  • Indestructible

Les gants de protection

Excellente préhension et bonne résistance mécanique
  • Poignet tricoté élastique
  • Confort optimal

Gant jetable nitrile grip

Art. N° 0899470123
Couleur orange pour une visibilité accrue
  • Procédé de fabrication sans silicone
  • Non poudré et sans latex
Enduction totale en micro mousse de Nitrile / protège artères
  • Testé sous contrôle dermatologique
  • Picots Nitrile sur la paume

Gant de protection mécanique

Art. N° 08994005..
Flexibilité exceptionnelle pour les travaux de montage de précision
  • Gant de protection mécanique
  • Bonne résistance mécanique

Gants de montage SoftTech

Art. N° 08994010..
Support bien ajusté pour un maximum de confort
  • Dos de la main en tissu stretch
  • Manchettes élastiques

Gant de protection Driver Classic

Art. N° 53500004..
Excellent ajustement et très confortable à porter
  • Elastique de serrage sur le dos de la main
  • Bonne préhension

La carrosserie / peinture

Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants
  • Peinture à séchage rapide
  • Sans métaux lourds

Spray peinture

Art. N° 5866203501
Bonne résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries
  • Spray peinture de haute qualité
  • Séchage rapide

Peinture en spray, mate

Art. N° 0893329005
Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants
  • Formule sans métaux lourds
  • Peinture à séchage rapide

Peinture épaisse monocomposant

Art. N° 5866203105
Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts
  • Excellentes propriétés de roulement et de brossage
  • Bonne couverture des arêtes

SPRAY PEINTURE EPAISSE

Art. N° 5866203502
Peinture à haut pouvoir couvrant avec mise à la teinte sur demande
  • Pouvoir anticorrosion élevé
  • Peinture de finition épaisse

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et équipement pour les professionnels de l’agriculture

Que vous soyez exploitants agricoles, éleveurs, viticulteurs, entrepreneurs des territoires, ou gérant d’une CUMA, Würth peut vous accompagner au quotidien grâce à notre large assortiment d’outillage et d’équipement pour la maintenance et l’entretien de vos tracteurs, engins et exploitations agricoles. Pas moins de 40 000 produits et solutions permettent aux agriculteurs et professions associées de travailler sereinement et efficacement.

Des produits de qualité pour vos opérations d’entretien et de maintenance au quotidien

Pour l’entretien de vos machines et engins agricoles nous vous proposons des gammes de produits complètes comme des outils manuels ou électroportatifs ainsi que de l’équipement vous permettant d’être autonomes dans vos opérations. Vous trouverez ce qu’il vous faut grâce à notre choix de visserie boulonnerie (en acier zingué, brut ou inox) et aussi de l’outillage spécifique quand il s’agit de démonter ou de monter vos pièces agricoles, ou de réparer un choc. Pour votre atelier, nous avons tout ce qu’il faut pour l’agencer et l’équiper.

Pour l’entretien courant de vos machines, découvrez nos produits de lubrification (graisse agri, lubrifiant…), de nettoyage (graisse agri, lubrifiant…), de dégraissage. Une gamme d’équipement de protection individuelle aux normes ainsi que nos vêtements de travail de la marque Würth Modyf répondront à vos exigences quotidiennes d’utilisation. Découvrez également nos disques abrasifs, nos produits chimiques certifiés NSF, ou nos produits pour vos petites réparations électriques (cosses, outillage isolé, câbles…) qui s’adapteront à toute application du quotidien des agriculteurs.

Chaque jour, nos produits permettent l’entretien ou la réparation de tracteurs et engins agricoles de toutes marques : Massey Fergusson, Claas, Renault, John Deere, Mc Cormick, New Holland…

Des solutions pour vos entreprises

À l’écoute permanente de nos clients agriculteurs, nous pouvons proposer aujourd’hui près de 30 services et solutions pour faciliter la gestion de votre entreprise et optimiser vos coûts de fonctionnement : ORSY pour le rangement de vos consommables, ORSYmobil pour l’aménagement de véhicules utilitaires, Biomatic pour les fontaines de dégraissage…et plus encore.

Notre plus belle entreprise, c’est d’accompagner la vôtre

Plus de 380 commerciaux sillonnent le France et vont à votre rencontre pour vous trouver les solutions les plus adaptées à vos besoins. Pour renouveler vos stocks, n’hésitez pas à vous rendre dans l’un de nos 160 magasins PROXI qui sont ouverts du lundi au vendredi. Et mieux encore ! Installez et utilisez notre application Würth pour smartphones et tablettes qui vous permet de scanner et commander des produits déjà achetés pour un réapprovisionnement accéléré !