Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Électricité industrielle

Actualité du mois

Fixation pour panneau solaire sur toiture métallique
Rail en tôle prépercé RAIL SOL ALU TRAPEZ PREPERC 12X5MM 395MM ZEBRA
Connecteur rail transversal pour panneau solaire ELEMENT DE LIAISON POUR RAIL SOLAIRE ZEBRA
Support de montage pour toiture en tôle PATTE DE FIXATION BAC ACIER ZEBRA
Rail de montage 60x37 RAIL MONTAGE SOLAR ALU 60X37 3150MM ZEBRA
Pince extrémité modules photovoltaïques av. cadre COLLIER D'EXTRÉMITÉ-(30-50MM)-IS5 ZEBRA
Fixations pour panneaux solaires

Mes Nouveautés

Fixation centrale Comfort

Art. N° 086579990.
Pour le montage de modules photovoltaïques à cadre
Pour le montage direct sur la tôle trapézoïdale
L'adaptateur de support d'équerre peut compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 18 mm à l'aide du trou oblong
Marqueur permanent DUO MARQUEUR PERMANENT DUO (1.5-3)

Les indispensables

Jeu de marqueurs indélébiles

Art. N° 09....0...
Sèchage du marquage rapide, résiste à l'abrasion, à l'humidité et s'adapte à presque toutes les surfaces
Papier de nettoyage Pro-Basic Plus BOBINE PAPIER RECYCLE BLANC 1000 F.

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028
Nettoyant universel NETT. MULTI-USAGE P/INT. VEH. 1000ML

Jeu de marqueurs indélébiles

Art. N° 09679105
Marqueur permanent MARQUEUR PERMANENT EXTRA FIN NOIR
Huile d'entretien multifonction Cobra MULTI 5 EN 1 400 ML
Chiffon de nettoyage Distrinet LINGETTES-IMPREGNEES-UNIVERSELLES

Machines

Rainureuse électrique MSF 40

Art. N° 07024161
Rainureuse MSF 40 RAINUREUSE ELECTRIQUE 125 MM MSF 40 MASTER
Carotteuse diamant électrique DS 180-T CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T
Marteau perforateur électrique BMH 40 basic MARTEAU PERFORATEUR EL. BMH 40 BASIC MASTER
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L AUTO MASTER

Sac à poussières en toile ISS

Art. N° 0702400071
Sac à poussières en toile ISS SAC POUSSIERES TOILE ISS 30/35

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

Art. N° 5703450000
Batterie Li-Ion 18 V M-CUBE BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Outils isolés

Jeu de tournevis VDE 14 pièces

Art. N° 061390014
Assortiment de tournevis VDE 14 pièces ASS. TOURN. ISOLE A LAMES INTERCH.
Pince d'installation électrique VDE PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA
Pince d'installation multifonction VDE PINCE VDE MULTI FONCTIONS 6 EN 1
Pince à sertir à la main mécanique PM 50 Pince à sertir manuelle PM 50
Pince pour cliquet à une main VDE COUPE-TUBES À CLIQUET UNE MAIN, 280MM

Ciseaux d'électricien

Art. N° 071403 16
Ciseau d'électricien CISAILLE COUPE-CÂBLE ET TÉLÉPHONE

Suspension par câble Varifix

Pince coupe-câble IP-FIX PINCE COUPE-CABLE ACIER 6MM IP-FIX

Suspension

Art. N° 0864935900
Suspension pour cloueur à gaz DIGA CS-2 ATTACHE PR SUSPENSION PAR CABLE

Support de câble W-KBB 935 plus

Art. N° 08649351.0
Pontet version simple ou double. Pour DIGA® CS-2 POWER

Crochet sans cheville

Art. N° 5255000600
Crochet sans cheville CROCHET SANS CHEVILLE
Ne nécessite ni vissage ni ajustage supplémentaire des pièces filetées dans l'écrou
Kit attaches SW W-FIX et câble BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M

Consommables pour installation de bornes de recharge

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.
Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection contre le froid.

Mesure roulante

Art. N° 071464 5..
Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté
V.A.T. Vérificateur d'absence de tension VERIFICATEUR D ABSCENCE DE TENSION

Petit niveau à bulle de poche

Art. N° 0714644962
Petit niveau à bulle de poche MINI NIVEAU DE POCHE MAGNETIQUE 10CM
Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

L'outillage et matériel Würth pour les professionnels de l'électricité industrielle

L'électricité industrielle est un domaine qui requiert des compétences spécifiques et des équipements adaptés. Que ce soit pour la réalisation, la maintenance ou le dépannage des installations électriques, les électriciens professionnels de l'électricité industrielle doivent disposer d'un outillage et d'un matériel de qualité, fiable et sécurisé.

Würth, leader mondial de la fixation et de l'assemblage, propose aux professionnels de l'électricité industrielle une gamme complète d'outillage et de matériel, conçue pour répondre à leurs besoins et à leurs exigences. Qu'il s'agisse d'outils à main, d'outils électroportatifs, de consommables, de matériel de mesure, de protection ou de rangement, Würth offre des solutions performantes et innovantes, qui garantissent un travail efficace et confortable.

Parmi les outils à main proposés par Würth, on trouve notamment des pinces coupantes isolées VDE, des pinces à dénuder, des tournevis isolés VDE, des clés à molette, des scies à métaux ou encore des marteaux. Ces outils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, qui assurent une résistance optimale à l'usure et à la corrosion. Ils sont également ergonomiques et dotés de poignées antidérapantes, qui facilitent la prise en main et réduisent la fatigue.

Les outils électroportatifs proposés par Würth comprennent des perceuses-visseuses, des meuleuses, des scies sauteuses, des pistolets à colle ou encore des décapeurs thermiques. Ces outils sont équipés de batteries lithium-ion, qui offrent une autonomie et une puissance élevées. Ils sont également munis de systèmes de sécurité, tels que des protections contre les surcharges ou les surchauffes. Ils sont enfin conçus pour être légers et compacts, ce qui facilite leur transport et leur maniabilité.

Les consommables proposés par Würth incluent des vis, des écrous, des rondelles, des chevilles, des colliers de serrage, des cosses électriques ou encore des rubans adhésifs. Ces consommables sont adaptés aux différents types de matériaux et de supports rencontrés dans l'électricité industrielle. Ils sont également conformes aux normes en vigueur et respectueux de l'environnement.

Le matériel de mesure proposé par Würth comprend des multimètres, des pinces ampèremétriques, des testeurs de tension ou encore des détecteurs de câbles. Ce matériel permet aux professionnels de l'électricité industrielle de contrôler avec précision et fiabilité les paramètres électriques tels que la tension, le courant ou la résistance. Il est également doté d'écrans LCD rétroéclairés, qui facilitent la lecture des données.

Le matériel de protection proposé par Würth englobe des gants isolants, des lunettes de sécurité, des casques anti-bruit ou encore des masques respiratoires. Ce matériel vise à protéger les professionnels de l'électricité industrielle contre les risques liés à leur activité, tels que les chocs électriques, les projections d'étincelles ou les poussières. Il est également confortable et ajustable, ce qui assure un port optimal.

Le matériel de rangement proposé par Würth regroupe des caisses à outils, des sacs à dos, des valises ou encore des chariots. Ce matériel permet aux professionnels de l'électricité industrielle d'organiser et de transporter facilement leur outillage et leur matériel. Il est également robuste et étanche, ce qui garantit une protection optimale contre les chocs et l'humidité.

Würth est donc le partenaire idéal pour les professionnels de l'électricité industrielle, qui peuvent compter sur un outillage et un matériel de qualité supérieure.