Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Électricité générale

Actualité du mois

Fixation pour panneau solaire sur toiture métallique
Rail en tôle prépercé RAIL SOL ALU TRAPEZ PREPERC 12X5MM 395MM ZEBRA
Connecteur rail transversal pour panneau solaire ELEMENT DE LIAISON POUR RAIL SOLAIRE ZEBRA
Support de montage pour toiture en tôle PATTE DE FIXATION BAC ACIER ZEBRA
Rail de montage 60x37 RAIL MONTAGE SOLAR ALU 60X37 3150MM ZEBRA
Pince extrémité modules photovoltaïques av. cadre COLLIER D'EXTRÉMITÉ-(30-50MM)-IS5 ZEBRA
Fixations pour panneaux solaires

Mes Nouveautés

L'adaptateur de support d'équerre peut compenser un défaut de planéité allant jusqu'à 18 mm à l'aide du trou oblong
Marqueur permanent DUO MARQUEUR PERMANENT DUO (1.5-3)

Fixation centrale Comfort

Art. N° 086579990.
Pour le montage de modules photovoltaïques à cadre
Pour le montage direct sur la tôle trapézoïdale

Outils isolés

Jeu de tournevis VDE 14 pièces

Art. N° 061390014
Assortiment de tournevis VDE 14 pièces ASS. TOURN. ISOLE A LAMES INTERCH.
Pince d'installation électrique VDE PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA
Pince d'installation multifonction VDE PINCE VDE MULTI FONCTIONS 6 EN 1
Pince à sertir à la main mécanique PM 50 Pince à sertir manuelle PM 50
Pince pour cliquet à une main VDE COUPE-TUBES À CLIQUET UNE MAIN, 280MM

Ciseaux d'électricien

Art. N° 071403 16
Ciseau d'électricien CISAILLE COUPE-CÂBLE ET TÉLÉPHONE

Suspension par câble Varifix

Kit attaches SW W-FIX et câble BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M
Pince coupe-câble IP-FIX PINCE COUPE-CABLE ACIER 6MM IP-FIX

Suspension

Art. N° 0864935900
Suspension pour cloueur à gaz DIGA CS-2 ATTACHE PR SUSPENSION PAR CABLE

Support de câble W-KBB 935 plus

Art. N° 08649351.0
Pontet version simple ou double. Pour DIGA® CS-2 POWER

Crochet sans cheville

Art. N° 5255000600
Crochet sans cheville CROCHET SANS CHEVILLE
Ne nécessite ni vissage ni ajustage supplémentaire des pièces filetées dans l'écrou

Les indispensables

Jeu de marqueurs indélébiles

Art. N° 09....0...
Sèchage du marquage rapide, résiste à l'abrasion, à l'humidité et s'adapte à presque toutes les surfaces
Papier de nettoyage Pro-Basic Plus BOBINE PAPIER RECYCLE BLANC 1000 F.

Nettoyant multi-usage

Art. N° 089028
Nettoyant universel NETT. MULTI-USAGE P/INT. VEH. 1000ML

Jeu de marqueurs indélébiles

Art. N° 09679105
Marqueur permanent MARQUEUR PERMANENT EXTRA FIN NOIR
Huile d'entretien multifonction Cobra MULTI 5 EN 1 400 ML
Chiffon de nettoyage Distrinet LINGETTES-IMPREGNEES-UNIVERSELLES

Machines

Rainureuse électrique MSF 40

Art. N° 07024161
Rainureuse MSF 40 RAINUREUSE ELECTRIQUE 125 MM MSF 40 MASTER
Carotteuse diamant électrique DS 180-T CAROTTEUSE ELECTRIQUE DS 180-T
Marteau perforateur électrique BMH 40 basic MARTEAU PERFORATEUR EL. BMH 40 BASIC MASTER
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L AUTO MASTER

Sac à poussières en toile ISS

Art. N° 0702400071
Sac à poussières en toile ISS SAC POUSSIERES TOILE ISS 30/35

Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

Art. N° 5703450000
Batterie Li-Ion 18 V M-CUBE BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Consommables pour installation de bornes de recharge

Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques.
Gant tricoté double épaisseur offrant une excellente protection contre le froid.

Mesure roulante

Art. N° 071464 5..
Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté
V.A.T. Vérificateur d'absence de tension VERIFICATEUR D ABSCENCE DE TENSION

Petit niveau à bulle de poche

Art. N° 0714644962
Petit niveau à bulle de poche MINI NIVEAU DE POCHE MAGNETIQUE 10CM
Regroupe la connexion de plusieurs câbles électriques

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et matériel pour les électriciens et professionnels de l’installation électrique

Le métier d’électricien demande des équipements très spécifiques, notamment en raison des dangers que peuvent provoquer les interventions sur les installations électriques : brûlures, électrocution… A ce titre, Würth a su développer une gamme d’outillage et matériel parfaitement pensée pour les électriciens :

  • Outillage VDE : tournevis ou pinces isolées, nos outils vous apportent des solutions d’efficacité et surtout de sécurité sur vos interventions d’installation et rénovation électrique. Vous retrouverez également des coffrets d’outils dédiés aux électriciens comme par exemple un coffret de 69 outils contenant des tournevis, scies multi-usages, cutters et ciseaux, embouts de vissage et des clés indispensables aux électriciens.
  • Equipement de protection individuelle : en plus de proposer des EPI spécifiques comme des chaussures de sécurité dédiés aux métiers de l’électricité, Würth vous offre également des gammes de vêtements de travail qui apporteront à la fois la sécurité de vos collaborateurs ainsi que la crédibilité de votre entreprise aux yeux de vos clients : polo, t-shirt, parka, pantalons…
  • Outils coupants : rien ne pourra vous stopper sur votre chantier avec les outils coupants Würth… Scier, percer, forer avec les lames de scie sabre/sauteuse, les forets pour béton ou métal, les scies cloches ainsi qu’avec les mèches à bois.
  • Machines : vous retrouverez principalement 3 types de machines : électriques (filaires), à batterie (sans fil) et pneumatique (fonctionnant sur un réseau d’air comprimé). Certaines machines sont particulièrement utilisées par nos clients électriciens comme les meuleuses d’angle, les scies sabres et les visseuses-perceuses.
  • Instruments de mesure : indispensables des chantiers : les télémètres laser, laser croix ou rotatifs, niveau à bulle… font partie de notre catalogue !
  • Installation électrique : certains équipements et outils de notre offre ne se destinent qu’uniquement à l’installation électrique : boites de dérivation, tire-fils, cosses isolées, disjoncteurs, étiqueteuse de câbles, systèmes de supportage, colliers d’installation…

Notre plus belle entreprise, c’est d’accompagner la vôtre

Le métier d’électricien n’a eu de cesse d’évoluer ces dernières années, et apparaît de plus en plus comme une fonction maîtresse dans la conception et la réalisation d’un bâtiment. De nombreux défis s’offrent aux électriciens durant les prochaines années : la domotique, la pose d’alarmes, les véhicules électriques, les maisons passives, les normes coupe-feu... Würth continuera d’apporter des solutions en matière d’outillage et matériel pensées pour sa clientèle d’électriciens.