Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gamme

Mobilité Électrique

Outillage pour les véhicules électriques
Servante d'atelier E‑Mobility
Art. N° 0962647101
Servante d’atelier basic 8.8, (livrée sans outils)
  • Servante aux couleurs E-mobility
  • 7 tiroirs
  • Travaillez en toute sécurité grâce à cette servante reconnaissable en un clin d’oeil dans l’atelier
  • Longue durée de vie, investissement sur le long terme
Les alvéoles
Alvéoles en mousse de haute qualité à la finition carbone
6 pièces
4 pièces
9 pièces
14 pièces
6 pièces
17 pièces
W-POWERBOX
Bornes de recharge pour véhicules électriques

Matériel de balisage

Chaîne en plastique

Art. N° 0899610003
Pour bloquer, sécuriser et l'utiliser comme une chaîne de ruissellement
  • Résistant à la rouille
  • Ne conduit pas l'électricité

Tapis isolant lisse

Art. N° 0962050002
Permet d'isoler l'opérateur du sol
  • Tension d'épreuve 30 KV
  • Tension de tenue 40 KV

Poteau bicolore non lesté

Art. N° 0899610005
Pour le balisage de l'emplacement du véhicule électrique / hybride
  • Emplacement facilement repérable
  • Poteau non lesté
Panneau signalétique d'avertissement, tension électrique
  • Dimensions : 200 x 200 mm
  • Conforme à la norme UNI EN ISO 7010
Adhère même sur les surfaces inégales
  • Dimensions : 33 x 50 mm et 66 x 60 mm

Perche de sauvetage

Art. N° 0899520900
Perche qui permet d'extraire une victime d'un arc électrique
  • Parfaitement isolée et très résistante
  • Permet de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille

Matériel de consignation

Cadenas de consignation

Art. N° 0689904040
Corps en matière composite et anse en nylon
  • Cadenas de consignation 40 mm
  • Livré avec une clé
Détecte des tensions continues et alternatives de 12 V à 1 000 V AC/DC
  • Conforme à la classe de protection IP 65
  • Cordon de liaison double isolation
Contient toutes les couleurs nécessaires pour isoler et étiqueter les câbles de manière fiable lors des installations électriques

Sac isolant pour connecteur

Art. N° 077103001.
Pour éviter les contacts intempestifs entre un connecteur et une pièce conductrice
  • Disponible en deux tailles : 210 x 130 mm et 305 x 225 mm

Nappe isolante

Art. N° 0771030001
Isolation provisoire par habillage de pièces et de conducteurs nus
  • Tension maximale d'utilisation : 1000 V AC
  • Dimensions : 25 x 1,3 m

Pince pour nappe isolante

Art. N° 0771030020
Pince en plastique à ressort
  • Pour fixer les habillages de protections temporaires tels que les nappes

Se protéger

Bottes de sécurité S3 Xorion

Art. N° M4221680..
Botte S3 respirante au design sportif
  • Disponible en marron avec une doublure chaude pour les jours de froid
  • Coques de protection en fibre de verre
Gant isolant en latex naturel flocké coton à l'intérieur
  • Pour travaux sous tension allant jusqu’à 1 000 V/AC
  • Excellentes résistances mécaniques
Ecran relevable suivant les contours du visage
  • Facilite le port de casques antibruit
  • Bandeau revêtu de mousse souple et absorbante

L'outillage adapté

Coffret de maintenance véhicule électrique/hybride
  • 32 pièces dans un système de rangement à compartiments 8.4.2
Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions jusqu'à 1 000 V
  • Comprend 8 pièces
  • Manche ergonomique, antidérapant

Jeu de tournevis VDE 14 pièces

Art. N° 061390014
Assortiment de tournevis VDE 14 pièces
  • Comprend un manche, un capuchon rotatif et 12 lames interchangeables

Poignée en T VDE 3/8 pouce

Art. N° 071500303
Poignée en T isolée pour travailler à proximité de pièces sous tension
  • Matière : Acier au chrome vanadium

CLIQUET 1/2 VDE

Art. N° 0715005012
Empreinte : 1/2 pouce
  • Matière : Acier au chrome vanadium
Clé dynamométrique VDE isolée avec support carré 3/8 pouce
  • Adaptée aux travaux à proximité de pièces sous tension

Les produits climatisation adaptés

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans le système de climatisation
  • N'agresse pas les joints ou les joints toriques
  • Compatible avec les huiles PAG et POE
Huile synthétique haute performance additivée
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • Une huile pour toutes les applications

Huile POE AIRCO-BAG

Art. N° 0892764074
Huile POE dans un récipient hermétique

Kit d'adaptateurs pour AIRCO-BAG

Art. N° W052100170
Kit d'adaptateurs pour récipients hermétiques

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Catalogues
Voir tous nos catalogues