Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre tête pour écran faciale Supervizor

SERRE TETE ECRAN FACIAL VDE

Art. N° 0899101210

EAN 4050641664181

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Serre tête pour écran faciale Supervizor

Art. N° 0899101210

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Usage intensif
  • Ecran relevable en acétate de 200 mm de hauteur plié sur les côtés pour suivre les contours du visage et permettre les mouvements de la tête sans aucune gêne

  • Le design permet de relever l’écran tout en laissant les coquilles en place sur les oreilles et facilite le port de casques antibruit

  • Système de fixation de l'écran sécurisé facilitant le remplacement de l'écran

  • Bandeau revêtu de mousse souple et absorbante

  • Réglage par crémaillère

  • Tour de tête de 50 à 64 cm

  • Ecran facial et porte-écran vendu séparement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Impact à moyenne énergie (B)


Gouttelettes de liquides (3)


Projections de liquides (3)


Rayonnement UV (3-1.2)


Arc électriques (8)

Matière

Polypropylène - PP

Norme EN

166

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecran de protection faciale VDE Supervizor

ECRAN SEUL VDE

Usage intensif
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques