Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

On n'a pas froid aux yeux

Du 1er décembre au 31 janvier

Démarrage Chimiques Déneigement EPI Éclairage

L'hiver, ça démarre !

démarrage Spray d'aide au démarrage Start-Rapid - BOMBE START RAPIDE 300 ML

SPRAY D'AIDE AU DÉMARRAGE START-RAPID

Art. N°089011

Aide au démarrage agit rapidement

  • Cide au démarrage agit rapidement
  • Ménage la batterie

démarrage Câble de démarrage - CABLE DEMARRAGE-VL / VU 25MM2

CÂBLE DE DÉMARRAGE

Art. N°077235 25

Câble de démarrage pour auto et camion

  • Pinces en laiton brut
  • Insensible à l'oxydation

démarrage Câble de démarreur 35 mm² - CABLE DE DEMARRAGE 35 MM² - 40 M

CÂBLE DE DÉMARREUR 35 MM²

Art. N°0772035450

Livrés dans un sac en tissu résistant anti-déchirure

  • Conforme à la norme DIN
  • Pinces en tôle entièrement isolées

démarrage Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - LIIONBOOSTER PRO 12V

BOOSTER DE DÉMARRAGE, 12 V LI-ION, BOOSTER PRO

Art. N°0772070000

Booster de démarrage puissant et professionnel

  • Lampe LED 7 modes
  • Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité

démarrage Booster de démarrage, 12 V - BOOSTER 12V 900A

BOOSTER DE DÉMARRAGE, 12 V

Art. N°0772955617

Unité professionnelle de démarrage assisté

  • Pinces solides courbées entièrement isolées 
  • Protection contre les surtensions

démarrage Booster de démarrage, 12/24 V - BOOSTER 12/24V 900A

BOOSTER DE DÉMARRAGE, 12/24 V

Art. N°0772955616

Comprend deux boosters de démarrage puissants

  • Sécurité supplémentaire
  • Avertissement sonore de polarité inversée

démarrage Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - CARGO BOOSTER 12/24V

BOOSTER DE DÉMARRAGE HD CARGO BOOSTER 12/24 V

Art. N°0772990

Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile

  • Comprend deux puissantes batteries haute qualité de 32 Ah
  • Fonction chariot

démarrage Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah - ALIMENT.STAB./CHARGEUR BATT 12V100AH

CHARGEUR DE BATTERIE, 12 V, 100 A, 20-1 200 AH

Art. N°0510955710

Pour les véhicules équipés de batteries 12 V

  • Alimente la tension de la batterie et du système électrique
  • Recharge les batteries fortement déchargées

démarrage Chargeur de batterie de véhicule WBC-30 - CHARGEUR BATTERIE WBC30 15A 12/24V

CHARGEUR DE BATTERIE DE VÉHICULE WBC-30

Art. N°0510955902

Pour batteries de démarrage 12 V et 24 V

  • Charge des batteries jusqu’à 450 A
  • Technologie de charge intelligente par microprocesseur

Bravez le froid

chimique Spray super dégivrant - 1

SPRAY SUPER DÉGIVRANT

Art. N°0892331...

Élimine rapidement le givre et protège contre sa reformation

  • Pour toutes les surfaces vitrées de tous types de véhicules

chimique Lave-glace Lave-glace Plus - LAVE-GLACE	250ML

LAVE-GLACE LAVE-GLACE PLUS 250mL

Art. N°0892332836

Avec protection antigel

  • Lave-glace concentré toutes saisons avec protection antige

chimique Lave-glace Lave-glace Plus - LAVE-GLACE	500ML

LAVE-GLACE LAVE-GLACE PLUS 500mL

Art. N°0892332838

Jeu de tournevis Zebra et adaptateur clé pour bois

  • Lame : Chromé mat
  • 5 pièces

chimique Crème protectrice polyvalente - CREME PROT.	POLYVALENTE TUBE 200ML

CRÈME PROTECTRICE POLYVALENTE

Art. N°0893015201

Crème ayant une forte capacité hydratante

  • Forme une barrière protectrice contre les saletés grasses
  • Utilisable avant et après travail

chimique Scellement chimique WIT-NORDIC - WIT-NORDIC 300ML

SCELLEMENT CHIMIQUE WIT-NORDIC

Art. N°0903450103

Pour des scellements dans la maçonnerie et le béton non fissuré

  • Idéal pour les chantiers en hiver
  • En ester vinylique, sans styrène

chimique Graisse montagne - GRAISSE BT CARTOUCHE 400 G

GRAISSE MONTAGNE

Art. N°0893872400

Graisse spéciale basses températures et fortes amplitudes thermiques

  • Stabilité thermique élevée
  • Pouvoir extrême-pression

Parés en toutes circonstances

Déneigement Environeige - ENVIRONEIGE 25 KG

ENVIRONEIGE

Art. N°089062 25

Déneigeant déverglaçant écologique curatif ou préventif de toutes surfaces jusqu‘à -30°C

  • Rémanence jusqu‘à 5 jours

Déneigement Pelle à neige et grain Würth Max - PELLE A NEIGE ET GRAIN

PELLE À NEIGE ET GRAIN WÜRTH MAX

Art. N°0695943013

Pelle polymère légère et résistante

  • Polymère certifié contact alimentaire
  • Grande contenance 6 L

Déneigement Pelle-traîneau Plastique - TRAINEAU A NEIGE

PELLE-TRAÎNEAU PLASTIQUE

Art. N°0695944231

Traineau de 66 x 40 cm

  • Avec emmanchement en acier
  • Permet de déplacer de grandes quantités de neige

Déneigement Pelle en aluminium - PELLE ALUMINIUM T34 AVEC MANCHE

PELLE EN ALUMINIUM

Art. N°069590334

Pelle creuse de 34 cm de largeur

  • Avec manche en bois de 110 cm
  • Livrée emmanchée

Déneigement Poussoir à neige - PELLE A NEIGE

POUSSOIR À NEIGE

Art. N°0695944230

Pelle poussoir de 50 cm de largeur

  • Permet de déplacer la neige en grande quantité
  • Avec manche en bois 120 cm

Déneigement Manche à balai - MANCHE BOIS BRUT DIAM24MM L130CM

MANCHE À BALAI

Art. N°0715735301

Poignée de brosse avec filetage

  • Bois non peint
  • Ø 24 mm

Déneigement Raclette sol - RACLETTE SOL MOUSSE INTERCHANGEABLE 45CM

RACLETTE SOL 45cm

Art. N°0695943993

Support en polypropylène

  • Léger et maniable
  • Monolame interchangeable

Déneigement Raclette sol - RACLETTE SOL MOUSSE INTERCHANGEABLE 55CM

RACLETTE SOL 55cm

Art. N°0695943994

Raclette en caoutchouc polypro

  • Douille à vis
  • Pour le nettoyage du sol

Déneigement Manche aluminium 150 cm - MANCHE 1500MM

MANCHE ALUMINIUM 150 CM

Art. N°0715735022

Manche aluminium avec filetage

  • À vis d'une longueur de 1,5 m

Déneigement Bâche avec œillets

BÂCHE AVEC ŒILLETS

Art. N°099399744.

Bâche offrant une couverture fiable

  • Résistante à la neige
  • Résistante aux UV et aux intempéries

Restez au chaud

EPI Gant de protection Flex Comfort Thermo

GANT DE PROTECTION FLEX COMFORT THERMO

Art. N°08994014..

Offre valable sur les tailes : 8, 9, 10 et 11

  • Normes: EN 388, EN 420, EN 511
  • Catégorie: 2

EPI Gant de protection anti-coupures, hiver W-250 niveau C

GANT DE PROTECTION ANTI-COUPURES, HIVER W-250 NIVEAU C

Art. N°08994036..

Offre valable sur les tailes : 8, 9, 10 et 11

  • Normes EN 388
  • Flexibilité, confort et durabilité renforcée

EPI Gant de protection Tigerflex Thermo Version hiver : Pour temps froid - 1

GANT DE PROTECTION TIGERFLEX THERMO VERSION HIVER : POUR TEMPS FROID

Art. N°08994040..

Offre valable sur les tailes : 8, 9, 10 et 12

  • Gant tricoté double épaisseur
  • Offre une excellente protection contre le froid

Illuminez vos journées

éclairage Lampe de travail à LED	34 W - PROJECTEUR LED-34W-2700 LUMENS

LAMPE DE TRAVAIL À LED 34 W

Art. N°0981180321

Lampe de travail à LED avec logement bimatière

  • Résistant aux chocs et incassable
  • Aucun préchauffage nécessaire

éclairage Trépied pour lampes de travail - PIED-POUR-LAMPE-DE-CHANTIER

TRÉPIED POUR LAMPES DE TRAVAIL

Art. N°09811001

Deux positions, réglage en hauteur en continu

  • Pliant et télescopique
  • Trois pieds pour un positionnement stable et ferme

éclairage Rail pour trépied de lampe de travail - COULISSE-TREPIED-LAMPE-DE-CHANTIER

RAIL POUR TRÉPIED DE LAMPE DE TRAVAIL

Art. N°09811505

Rail adapté qui permet de monter jusqu‘à 2 lampes de travail

  • Permet de monter jusqu'à deux lampes de travail

éclairage Lampe portative à LED sans fil Ergopower Slim+ - BALADEUSE SLIM LIGHT

LAMPE PORTATIVE À LED SANS FIL ERGOPOWER SLIM+

Art. N°0827940290

Lampe portative flexible à LED

  • Avec raccordement de charge USB-C
  • Fonction sans fil

éclairage Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+ - BALADEUSE TWIN BLADES RI

BALADEUSE LED RECHARGEABLE ERGOPOWER TWINBLADE+

Art. N°0827940390

Lampe portative flexible

  • Avec bandes LED des deux côtés
  • Éclairage principal avec variateur d‘intensité

éclairage Socle de charge sans fil Ergopower Pad I et Pad II - SUPPORT DE CHARGE INDUCTION I

SOCLE DE CHARGE SANS FIL ERGOPOWER PAD I ET PAD II

Art. N°0827940991

Pour recharger vos lampes portatives à LED sans fil

  • Pour Ergopower Slim+ et Twinblade+
  • Deux aimants au dos pour le montage

éclairage Socle de charge sans fil Ergopower Pad II - SUPPORT DE CHARGE INDUCTION II

SOCLE DE CHARGE SANS FIL ERGOPOWER PAD II

Art. N°0827940992

Pour charger deux éclairages

  • Avec sortie USB 5 V, max 1 A
  • Avec trous de fixation pour installation murale

*Offres valables du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, dans la limite des stocks disponibles. Hors Clients à Tarification négociée. Prix Hors Taxe.