Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Systèmes et solutions

WOW! :
Diagnostic électronique pour automobile

Solutions de diagnostic électronique multimarque.
WOW diagnostic électronique voiture

WOW!, spécialiste du diagnostic électronique multimarque pour l'automobile !

Avec une interface conviviale et une base de données à jour, WOW! vous permet d'identifier les codes d'erreur, d'analyser les paramètres en temps réel, d'effectuer des tests avancés, de coder et calibrer les composants et d'effectuer les opérations de maintenance. Compatible avec une large gamme de véhicules et systèmes ADAS, WOW! vous offre une solution complète, rapide et fiable.

WOW diagnostic électronique voiture

Les avantages de la solution

Des mises à jour permanentes

Plusieurs fois par mois, des nouvelles fonctions de diagnostic électronique automobile, des nouvelles données et des nouvelles fonctionnalités viennent enrichir le logiciel WOW!.

Hotline illimitée et intelligente

Nous répondons à toutes les questions sur le fonctionnement des solutions WOW! au 03.88.64.54.42 (numéro national non surtaxé avec messagerie vocale*).

* Rappel dans un délai moyen de 34 mn, donnée à fin 12/2022.

Prêt d’un matériel lors d’un SAV longue durée

Si la réparation de votre outil nécessite un retour en atelier constructeur (Allemagne ou Suède), nous mettrons à votre disposition un outil de prêt afin que vous puissiez continuer à servir vos clients finaux.

Licence supplémentaire gratuite

Avec un abonnement payé, nos clients disposent de 2 licences. Cela leur permet donc de mettre à jour 2 PC pour la même VCI de diagnostic WOW! sans surcoût.

FOCUS VCI WOW! LOOQER

La VCI WOW! LOOQER est le cœur des solutions de diagnostic électronique automobile WOW! DIALOOQ. Cette sonde VCI offre une performance supérieure et intègre les dernières technologies automobiles. Voici ses principales caractéristiques :

Performant plus compact que le Snooper+, mais plus rapide, intégrant toute les technologies automobiles actuelles et à venir :

  • Passthru pour réaliser les opérations constructeurs,
  • SGP pour déverrouiller les passerelles de sécurité constructeurs,
  • DoIP, diagnostic par le biais du protocole Internet (ISO 13400-2) pour lire les dernières technologies automobiles,
  • CAN FD pour une communication rapide par bus CAN dans les technologies automobiles futures,
  • Wi-Fi pour réaliser des opérations de diagnostic online,
  • Bluetooth permettant de travailler sans fil et d’évoluer tout autour du véhicule pour réaliser les opérations de maintenance et de diagnostic électronique automobile jusqu’à une distance de 30 mètres.
VCI WOW! LOOQER

Pratique

  • utilisable en dongle sans fil,
  • ou avec le cordon EOBD d’1,6 mètre en sans fil ou en filaire USB-C,
  • Il intègre une LED blanche haute luminosité qui sera utile pour trouver la prise EOBD dans le véhicule (quel que soit le mode d’utilisation, en dongle ou avec le câble EOBD).
Plus d'informations

FOCUS Logiciel WOW! LOOQIT

Le logiciel WOW! LOOQIT fonctionne sous Windows® (PC, Tab, Pad et Tablet) et offre des fonctions de diagnostic et des données techniques pour plus de 70 marques de véhicules. Ses fonctions incluent l'interrogation des calculateurs moteur, Airbag, ABS, ESP, climatisation, Bus CAN, antidémarrage, boîte de vitesses automatique, tableau de bord, feux xénon, pression des pneus, passerelle de sécurité, etc. Parmi ses caractéristiques clés, on trouve :

  • Multimarque et multi-système pour une compatibilité étendue
  • Lecture et effacement des codes de défaut avec affichage des informations ciblées
  • Contrôle des paramètres en temps réel avec différentes options d'affichage
  • Enregistreur de données à la volée pour une analyse ultérieure
  • Test des actionneurs pour tester et activer divers composants
  • Mode SIMULATEUR pour un apprentissage hors connexion
  • Mises à jour régulières par Internet pour de nouvelles fonctions et données
  • Sélection intuitive du véhicule basée sur les données d'identification
  • Scan global de tous les systèmes électroniques embarqués et effacement de tous les mémoires de défaut en une seule passe
  • Codages et réglages pour effectuer divers ajustements
  • Réinitialisation des périodicités d'entretien pour un suivi approprié
  • Diagnostic EOBD avec détection automatique du protocole et lecture/effacement des codes défaut
  • Gestion des bases de clients et de véhicules pour un service client rapide et efficace
  • PASSTHRU pour accéder aux opérations constructeurs via leur portail en combinaison avec la VCI WOW! LOOQER

Avec sa polyvalence et ses mises à jour régulières, le logiciel WOW! LOOQIT offre une solution complète et pérenne pour le diagnostic électronique automobile, quel que soit le véhicule concerné.

Demandez plus d'informations

FOCUS PC de diagnostic WOW! C15

Le WOW! C15 est le complément idéale du WOW! LOOQER pour constituer la solution de diagnostic électronique automobile multimarque WOW! DIALOOQ. Vous disposez ainsi d‘un outil de diagnostic 3 en 1 intuitif et en couleur (sous environnement Windows®). Utilisez-le soit en configuration netbook, tablette tactile, ou encore chevalet.

Le WOW! C15 est un appareil conçu pour une utilisation en atelier. Le stockage de données se fait sur de la mémoire flash, réduisant ainsi à 0 le risque de crash du disque dur. Connecté à Internet en Wi-Fi, vous accédez en ligne aux mises à jour fréquentes et régulières du programme WOW! LOOQIT.

Grâce à sa connexion sans fil Bluetooth®, vous effectuerez toutes vos opérations de diagnostic électroniques et d‘entretien périodiques en atelier sur les véhicules modernes de vos clients. La base de données techniques WOW! LOOQIT DATA de Würth (sous licence Autodata®), vous permet d’accéder directement aux plans d‘entretien des véhicules de vos clients, aux méthodes de remplacement des courroies de distribution, aux schémas électriques, aux procédures de réinitialisation des périodicités d‘entretien, tout en effectuant vos diagnostics électroniques.

PC logiciel WOW! LOOQIT

Les produits complémentaires

Frédéric Jost
Expert

L'œil de l’expert

Patrick Bedez, Chargé de Missions

La dernière évolution de la solution de diagnostic électronique WOW! DIALOOQ supporte toutes les technologies automobiles actuelles et à venir et peut dialoguer avec les calculateurs électroniques embarqués des véhicules de plus de 70 marques d’automobiles.

Simplifiez vos diagnostics électroniques avec WOW! et profiter d'un service client exceptionnel !

Contactez-nous

Vous désirez vous équiper de nos outils de diagnostic électronique pour automobile ? Contactez-nous afin que l’on mette ensemble votre projet en place.

✔ Merci, Votre demande a bien été prise en compte.