Pack de ferrures pour portes coulissantes de placard TREND
Pack de ferrures pour portes coulissantes placard
KIT PLACARD 2.5 X 3M 3 VANTAUX ARGENT
Art. N° 0684900106
EAN 4062856243778
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Poignée de style cubique très tendance en aluminium :
Adaptée à un panneau de 16 ou 19 mm.
- 3 coloris de disponibles: Argent, blanc ou noir mat.
- Disponible en 2 ou 3 vantaux.
- 2 largeurs : 2 ou 3 m.
- Poids max par vantail : 80 kg
- Pour vantail jusqu'à 1,5 m de large
- Hauteur max : 2550 mm
- Facile et rapide à poser.
- Kit de ferrures complet livré en tube rigide :
Un rail haut (2 ou 3 m suivant modèle)
un rail bas (2 ou 3 m suivant modèle)
2 poignées profil (par vantail)
2 roulettes de guidage haut (par vantail)
2 roues basse à bille Ø33 mm, réglable en hauteur équipées d'un système anti-déraillement (par vantail)
- Options disponibles :
Frein amortisseur
Joint caoutchouc latéral
Joint balai pour cornière basse
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 3 m |
Hauteur | 2,5 m |
Matière | Aluminium |
Finition | Argent Anodisé |
Nombre de pièces de l'assortiment | 15 PCS |
Capacité de charge | 100 kg |
Couleur | Gris argent |
Poids du produit (par pièce) | 13,300 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!