Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG
Flexible MIG/MAG ML 25 AK
AY-WELDSYS-PIPESET-ML25AK-4M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéal pour la construction d'appareils, la construction de véhicules, le génie mécanique et la conception d'acier
- Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique
- Le flexible BIKOX d'origine est à la fois extrêmement flexible, compact, résistant et offre une longue longévité
- Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"
- Charges : 230 A CO2, gaz mélangé M 21 200 A conforme à la norme EN 439, durée d'allumage de 60 %
- Convient pour diamètre de fil min./max : 0,8-1,2 mm
S'adapte aux modèles MM 230/CuSi 150, partiellement adapté au modèle MM 300 (peut être utilisé jusqu'à 230 A)
Longueur du tuyau | 4 m |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)

LASBOCHT VOOR MB25-0984 260 130/140