Pâte de montage pour pneus
Pâte de montage pour pneu
PATE DE MONTAGE PNEUS BLANCHE 5 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bon pouvoir glissant
- Montage aisé et rapide
- Faible consommation
- Faible usure de la machine
- Protège les pneus et les bords des jantes
- Facilite le centrage du pneu sur la jante
Séchage rapide
- Liaison positive entre le pneu et la jante établie peu de temps après le montage
- Moins de réclamations et coûts ultérieurs réduits pour les travaux de rééquilibrage
Soin du caoutchouc et de la jante
- Conserve la souplesse du caoutchouc, assurant ainsi l'étanchéité permanente entre la jante et le talon du pneu
- Empêche la formation de rouille (anticorrosion)
- Empêche le pneu de coller à la jante
pH neutre
- N'attaque pas le caoutchouc ni la jante
- Doux pour la peau et plus respectueux de l'environnement
Convient aux pneus à roulage à plat - Peut être utilisé pour les pneus de dernière génération
Compatible avec le système de surveillance de pression des pneus (TPMS)
Sans risque pour la santé
Sans solvant nocif
Entretient la souplesse du talon de pneu, prêt à l'emploi pendant les périodes de stockage estivale et hivernale
Sans silicone
Maintient le talon du pneu souple et prêt à l'emploi pendant les périodes de stockage estival et hivernal, physiologiquement non dangereux
Sans solvants nocifs, sans silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage et le démontage des pneus de voiture, camion et moto
Dépose
Démonter le pneu à l'aide d'un outil approprié, appliquer la pâte de montage pour pneus sur le bord de la jante et le talon du pneu avec une brosse ou une éponge
Installation
Avant de monter des pneus neufs, nettoyer la jante pour éliminer les anciens résidus de pâte de montage sur la jante. Nous recommandons l'utilisation de notre nettoyant pour freins. Eliminer toute trace de rouille avec une brosse métallique. Cela permettra d'optimiser l'efficacité de la pâte de montage pour pneus Würth. Ensuite, appliquer une fine couche sur le talon du pneu et sur la jante. Monter le pneu sur la jante à l'aide de la machine de montage et des outils adéquats. Un montage des pneus correct est essentiel au bon fonctionnement du véhicule.
Contenu | 4.8 L |
Poids net | 5 kg |
Couleur | Blanc |
Viscosité/consistance | Pâteux |
Base chimique | Hydrocarbonate |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Densité | 1,04 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Température de mise en œuvre min. | -15 °C |
Température de mise en œuvre max. | 50 °C |
pH | 5,7 |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!