Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Peinture haute température

Peinture en spray calorifugée mate
SPRAY PEINTURE GRIS HT 400ML

Art. N° 0893357051

EAN 4065746750370

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Peinture haute température

Art. N° 0893357051
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
Peinture en aérosol pour les pièces soumises à des températures élevées dans les véhicules, le bâtiment et l'industrie.
  • Résistance très élevée à la chaleur jusqu'à 650 °C

  • Résistant aux intempéries

  • Résiliente

  • Sans métaux lourds : sans plomb, cadmium, chrome

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour peindre des pièces soumises à des températures très élevées telles que les hottes d'aspiration, les grils, les fours, les chaudières, etc.

Mode d'emploi

Aucun prétraitement avec un primaire ni aucun post-traitement avec des peintures de finition et des vernis transparents ne sont requis.


Temps de séchage : Sec hors poussière : après 10 minutes. Sec au toucher : après 25 minutes. La peinture durcit uniquement à des températures supérieures à +250 °C, chauffer lentement.


Application : Appliquer une fine couche ; après 3 à 5 minutes de temps de séchage intermédiaire, appliquer une couche finale. (Epaisseur du film sec 20–30 μm)

Contenu

400 ml

Couleur

Argent

Base chimique

Résine de silicone

Niveau de brillance

Brillant satiné

Résistance thermique max.

650 °C

Densité

0,75 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Temps de séchage hors poussière

10 min

Distance de pulvérisation min./max.

10-15 cm

Distance de pulvérisation min.

10 cm

Distance de pulvérisation max.

15 cm

Conditions de temps de séchage hors poussière

à 20°C

Durée de stockage après production

36 Mois

Température de mise en œuvre aérosol min.

5 °C

Température de mise en œuvre aérosol min./max.

5 jusqu'à 30 °C

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 15°C à 25°C et max. 60% d'humidité relative

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Force de préhension min.

45 min

Temps d'évaporation min.

5 min

Type de récipient

Aérosol

Design

Buse ronde

Sans métaux lourds

Oui

Sans CFC

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accessoire daérosol Spraymaster

POIGNEE PISTOLET POUR SPRAYS

Accessoire pratique pour vos aérosols
x 1 pcs
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE NOIRE LARGE QUATTRO

Trois têtes de pulvérisation différentes, avec un rapport de pression spécialement étalonné, permettant d'utiliser toutes les puissances de pulvérisation requises.
x 6 pcs
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE ROUGE BANDE QUATTRO

Trois têtes de pulvérisation différentes, avec un rapport de pression spécialement étalonné, permettant d'utiliser toutes les puissances de pulvérisation requises.
x 6 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.