Pelle à poussière
Pelle à poussière VIKAN
PELLE À POUSSIÈRE BLEUE 330 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bord arrière surélevé
Pour transporter les déchets en toute sécurité
Prise en main confortable
Les picos fixes situés sous le manche garantissent une prise ferme
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires
- Conforme aux prescriptions halal
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Angles arrondis pour simplifier le nettoyage
- Lavable au lave-vaisselle (93 °C max.)
- Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)
Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Sans phtalates
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu |
Matière | Polypropylène - PP |
Matière de la poignée | Polypropylène |
Longueur | 330 mm |
Largeur | 295 mm |
Hauteur | 100 mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 100 °C |
Conditions de température min./max. des aliments | -20 à 100 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!