Penture de volets bout droit
Penture pour volet en fer corroyé
PENTURES DROITES 35X5 D.14 L.300MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimension :
- section 35 x 5 mm
- Ø de l'œil 14 mm
- Ø des trous 7,5 mm
Traitement : peinture à base de poudre de résine polyester
Acier laminé, finition noire
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier ordinaire |
Diamètre de broche | 7,5 mm |
Longueur (A) | 300 mm |
Largeur (B) | 35 mm |
Diamètre de roue | 14 mm |
Entraxe (A1) | 105 mm |