Penture pour volet
Penture pour volet 2pièces
ENS. PENTURE VOLET DOUBLE BATTANT
Art. N° 0689400200
EAN 4058794691689
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Penture recoupable pour montage de volets double battant :
- s'adapte à toutes les dimensions de volets (maximum 776 mm)
Se monte avec une penture simple en complèment :
- compatible avec tous les styles de pentures (à bout droit ou à queue de carpe)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la mise en place de volets double battant
![]() | |
Matière | Acier ordinaire |
Diamètre de broche | 7 mm |
Longueur (A) | 776 mm |
Largeur (B) | 34,5 mm |
Diamètre de roue | 14 mm |
Entraxe (A1) | 174 mm |
