Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Perforatrice avec poinçon de refendage tailles ISO métriques conformes à EN 50262

EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS M40

Art. N° 0619701405

EAN 4038898193197

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Perforatrice avec poinçon de refendage tailles ISO métriques conformes à EN 50262

Art. N° 0619701405

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec boulon d'attelage à roulement à billes



La vis de traction à roulement à billes encapsulé dans du plastique assure une protection optimale contre la saleté et une plus grande durée de vie



Grande longévité


Géométrie de coupe nouvellement développée



3 refendages du matériau dans la filière – aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane


Quatre encoches sur la filière

Indication

Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm


Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5)


Pour le pré-perçage : foret métal HSS, réf 0624…


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

40,5 mm

Type de filetage x diamètre nominal

M40

Diamètre de vis x longueur de vis

19 x 75 mm

Diamètre de foret

19,5 mm

Convient pour épaisseur de tôle max.

3 mm

Convient pour les matériaux

Acier, Aluminium, Cuivre, GRP

Epaisseurs du matériau pouvant être perforées
Matériau Diam. de vis 6 mm Diam. de vis 9,5 mm Diam. de vis 19 mm
St 37 2 2 3
Aluminium 2 2 3,5
Cuivre 2 2 3,5
Fibre de verre 2 2 3,5
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de bagues décartement 3 pièces

ENTRETOISE HYDRAULIQUE H=10/16/23

x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM.9,5X75 MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM. 19,0 X 120MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Adaptateur pour boulon de traction

ADAPT. HYDRAU. POUR AXE 19X40MM

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.