Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pièce de raccord ABC

Pièce de raccord ABC
EMBASE A CLIPSER NL M12

Art. N° 0885610002
EAN 4050641663528

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires


  • Enfichable

  • Amovible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type (S)

Regular

Filetage de raccordement (D/D1)

M12 x 1,5

Matière

Laiton

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Surplat

18mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rotoloc

ROTOLOC POUR EMBASES M10-M12

Pour le verrouillage des unions rapides ABC
x 5 pcs
Raccord rapide ABC, droit

UNION DOUBLE NL

x 5 pcs
Union rapide ABC à 45°

COUDE 45° A CLIPSER

x 5 pcs
Union rapide ABC à 90°

COUDE 90° A CLIPSER

x 5 pcs
Union rapide ABC en forme de T

COUDE L+T A CLIPSER

x 5 pcs
Union rapide ABC en forme de Y

COUDE Y A CLIPSER

x 2 pcs
Union rapide ABC en forme de F

UNION F

x 2 pcs
Té mâle 2 plans

TE MALE 2 PLANS A CLIPSER

x 2 pcs
Coude intégré à 90°

COUDE INTEGRE A 90° TUBE 4X6MM

x 5 pcs
Coude intégré à 90°

COUDE INTEGRE A 90° TUBE 6X8MM

x 5 pcs
Coude intégré à 90°

COUDE INTEGRE A 90° TUBE 8X10MM

x 5 pcs
Coude intégré à 90°

COUDE INTEGRE A 90° TUBE 9X12MM

x 5 pcs
Union rapide ABC en forme de croix

UNION RAPIDE ABC FORME CROIX REGULAR

x 2 pcs
Union rapide ABC à 4 voies

UNION RAPIDE ABC 4 VOIES REGULAR

x 2 pcs
Union rapide ABC en forme de T

QCKPLGCON-ABC-(T-VERB)-CLIP-REGL

Avec raccord de montage
x 2 pcs