Pied de rail VARIFIX®
Pied de rail VARIFIX pour profilé en C acier zingué
PATTE-DE-FIXATION-VARIFIX-26/18
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bon transfert de charge grâce au profil en U rigide
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 26x18mm |
Longueur de la plaque de support (L) | 100 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 50 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 5 mm |
Longueur de profil (Lp) | 80 mm |
Largeur interne de profil (Bp) | 28,5 mm |
Hauteur du profilé (Hp) | 25 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 3 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 25 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 9 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 9 mm |
Entraxe (LA1) | 68 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 27 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 30 mm |
Finition | Zingué |
Poids | 320 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!