Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pieds de meubles réglables en ABS

Pied de meuble réglable en ABS
PIED DE MEUBLE ABS H 150 MM

Art. N° 0683360394

EAN 4058794691870

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pieds de meubles réglables en ABS

Art. N° 0683360394

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fixation à l'intérieur du caisson ou par le dessous.
  • Embase Ø 60 mm.

  • Tube porteur Ø 28 mm.

  • Course de réglage de 15 mm.

  • Livrés avec vis Ø 10 mm et caches plastiques blanc et marron.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Fixation à l'intérieur du caisson ou par en dessous

Matière

ABS

Couleur

Noir

Convient pour hauteur de base

60 mm

Réglage de hauteur

Oui

Capacité de charge

400 kg

Hauteur

150 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clip pour pied de meuble en ABS réglable

CLIP- EMBASE A VISSER ET QUEUE SAPIN

Clip et platine en ABS.
x 20 pcs
Pied de meuble en ABS réglable

PIED DE MEUBLE REGLABLE ABS H.100

Fixation du pied dans l'embase par emboîtement.
x 20 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques