Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pince à border courbée 45°

Pince à border 45° avec poignée en plastique
PINCES À BORDER

Art. N° 0715927

EAN 4053479498218

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pince à border courbée 45°

Art. N° 0715927

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle entrelacé 22 mm
  • Largeur de prise : 22 mm

  • Profondeur de prise : 28 mm

  • Poids : 190 g

  • Poignées isolantes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour relever ou plier les feuilles de zinc, permet une meilleure finition

Largeur des mâchoires (extérieure)

28 mm

Forme des mâchoires

Angle de 45°

Longueur

30 cm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques