Pince de fixation d'extrémité IS5 pour panneaux solaires encadrés
Pince extrémité modules photovoltaïques av. cadre
COLLIER D'EXTRÉMITÉ-(30-50MM)-IS5
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Un collier d'extrémité réglable en hauteur couvre la majorité des types de modules disponibles
- Le collier d'extrémité totalement prémonté peut être inséré directement sur le rail de montage sans travail préparatoire
Convient pour hauteur de module | 30 - 50mm |
Distance de préhension entre les modules | 25 mm |
Largeur de la poignée | 35 mm |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Couleur | Couleur alu |
Empreinte intérieure | IS5 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (2)