Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage
Pince pour collier en bande à ressort avec câble tension
PINCE A CABLE POUR COLLIER A RESSORT
Art. N° 1952004725
EAN 4062856072514
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation sécurisée des pinces dans les zones difficiles à atteindre
Pince avec câble de tirage
Conçu pour un minimum de 30 000 répétitions
Câble 40 % plus robuste que celui des pinces classiques
Changement rapide de la tension du câble
Fermeture à desserrage rapide brevetée
La pince est maintenue à l'état ouvert pour dégager et démonter le collier de la durite avec les deux mains
Micro-verrouillage intégré
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à la plupart des types de colliers à ressort
Longueur (L) | 640 mm |
Diamètre de collier min./max. (D) | 18-54 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!