Pince à inserts filetés : formez des filetages solides dans les matériaux fins et fragiles
Les pinces à inserts filetés sont des outils manuels destinés à sertir des inserts taraudés dans une tôle ou un support préalablement percé, afin de créer un filetage résistant sur un matériau trop fin pour être taraudé directement. Elles fonctionnent par traction mécanique, sans soudure ni source d'énergie externe, et couvrent généralement une plage de filetage de M3 à M12 selon le modèle.
Les points forts de ce type de produits
- Transmission de force optimisée pour une formation rapide et fiable de l'insert taraudé
- Utilisation sans électricité ni air comprimé, idéale pour les interventions en atelier comme sur chantier
- Système de changement rapide de mandrin sur certains modèles pour passer d'un diamètre à l'autre sans perte de temps
- Compatibilité avec plusieurs types d'inserts, y compris les goujons à sertir
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Plage de filetage : de M5 à M12 selon le modèle
- Longueur de l'outil : de 500 mm à 550 mm
- Poids du produit : de 3,9 kg à 5,3 kg selon la référence
- Barre de déverrouillage de mandrin sur certains modèles pour faciliter le retrait de l'outil
- Usage combiné possible avec des rivets aveugles sur les modèles polyvalents type Kombi
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de pièces sur tôles fines en carrosserie et métallerie
- Création de points d'ancrage filetés sur des matériaux non taraudables directement
- Assemblages démontables nécessitant un filetage durable sur support mince
- Réparation et maintenance de structures métalliques légères
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Respecter le diamètre de perçage préconisé pour l'insert avant toute opération de sertissage
- Choisir le mandrin adapté au diamètre de filetage visé pour garantir un serrage homogène
- Vérifier régulièrement l'état du mandrin et des mâchoires pour préserver la précision de la formation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Produit | Plage de filetage | Longueur | Particularité |
| Pince à inserts filetés hES 512 D |
M5 à M12 |
550 mm |
Transmission de force brevetée |
| Pince pour rivets aveugles et inserts filetés Kombi Sysko |
Diamètre de rivet 3,2 à 6,4 mm |
520 mm |
Usage combiné rivets aveugles et inserts taraudés |
| Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510N |
M5 à M10 (inserts) / M5 à M8 (goujons à sertir) |
500 mm |
Barre de déverrouillage et changement rapide |
Gammes complémentaires
Retrouvez également ces produits complémentaires à cette gamme : inserts filetés, inserts filetés M8, coffrets d'inserts filetés, pinces à rivet et systèmes de réparation de filetage Time Sert.
Réponses aux questions fréquentes
Quelle plage de diamètre de filetage couvrent ces pinces ?
Selon le modèle, la plage va de M5 à M12, certains outils permettant également de poser des goujons à sertir de M5 à M8.
Peut-on utiliser la même pince pour des inserts filetés et des rivets aveugles ?
Oui, les modèles combinés de type Kombi permettent d'alterner entre pose de rivets aveugles et formation d'inserts taraudés avec un seul outil.
Faut-il percer le support avant de poser un insert taraudé ?
Oui, un perçage préalable au diamètre recommandé est indispensable pour que l'insert se positionne et se sertisse correctement.
Ces pinces nécessitent-elles une source d'énergie ?
Non, elles fonctionnent par actionnement manuel et ne nécessitent ni électricité ni air comprimé.
Comment entretenir le mandrin de la pince ?
Un contrôle visuel régulier et un remplacement du mandrin en cas d'usure garantissent une formation d'insert homogène et évitent tout glissement.