Pipe WC extensible
Connecteur WC DN 100/DN 100 x DN 80
PIPE WC EXTENSIBLE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le faible rayon de courbure permet d'adapter la pipe dans les endroits d'encombrement réduit
- La structure avec fil métallique rend le flexible très résistant
- Orientable à 180°
- Simple et rapide à poser
- Bonne tenue à la traction et à la pression
- Résiste aux chocs thermiques et aux détergents domestiques
- Orientable à 180°
Pour l'évacuation des WC
Raccorder le côté joint à lèvre sur la sortie de cuvette
Coller le côté mâle étagé sur canalisation PVC de Ø 100 mm
Etancher les raccords avant la pose de la pipe WC
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Couleur | Blanc |
Longueur min./max. | 250-550 mm |