Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Plateforme mobile pour batterie, conception de base pour capacité de charge jusqu'à 1 t

Table élévatrice mobile pour batterie 1 000 kg
PLATEFORME MOBILE CHARGE 1000KG

Art. N° 1952006056

EAN 4065746644365

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Plateforme mobile pour batterie, conception de base pour capacité de charge jusqu'à 1 t

Art. N° 1952006056
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
Pour supporter les lourdes batteries de véhicules électriques ainsi que les moteurs, les transmissions ou les essieux de véhicules

Fonctionnement pratique


  • Montée et descente à l'aide de la pédale et du bouton de déverrouillage

  • Grandes roues pour une maniabilité et un positionnement efficaces

  • Le verrou de sécurité empêche l'abaissement accidentel


Réglable selon l'application


  • La section centrale de la plateforme peut être déposée pour accéder au milieu

  • Inclinaison réglable sur ± 3 % pour compenser la plateforme élévatrice

  • 78 supports de montage à filetage M8 pour accessoires en option

L'appareil bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (Directive Machines)

Equipement non vendable en ligne. Passer obligatoirement par un conseiller commercial.
Espacement des trous filéts M10 sur la table :100 mm.
Prévoir un raccord fileté 1/4 F Art. N° 0699 270 001 pour l'alimentation en air comprimé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de levage max. (10)

1000 kg

Largeur (20)

739 mm

Hauteur (30)

1830 mm

Longueur (40)

1797 mm

Poids du produit (par pièce) (50)

325000,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit daccessoires principal 27 pièces pour plateforme de batteries

KIT MAITRE DACCES. POUR PLATEF. A BATT.

Peut être utilisé pour les plates-formes avec trous de montage filetés M8 et M10
x 1 pcs
Jeu de cales en caoutchouc 12 pièces

JEU DE REPOSOIRS CAOUT. M8 PR PLATEF.MOB

Pour plateforme mobile pour batterie, série lourde, conception basique