Poignée Réverso
Poignée de meuble, zinc, Réverso
POIGNEEE REVERSO L.212 INOX FINISH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Finition inox finish
- Vis M4 (non fournies)
- Longueur des vis de fixation : 30 mm + l'épaisseur de la façade (+/- 2 mm)
- Base de poignée réversible, permettant d'adapter l'esthétique de la poignée au design des meubles
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Longueur (L) | 212 mm |
Dimension entre les axes (A) | 160 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!