Poignée design coquille, ronde
Poignée coquille, zamak, ronde
POIGNEE CUVETTE RONDE 35 MM INOX FIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Zinc-aluminium |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Diamètre (D) | 40 mm |
Diamètre du filetage | 35 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!