Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 152-C

Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 152-C
PONCEUSE ORBITALE 1 MAIN AIR DTS 152-C
MASTER

Art. N° 07037521
EAN 4045989637232

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disque excentrique de 5 mm (pour le meulage)

Robuste et durable


Moteur et roulement puissants avec protection anti-poussière



Vibrations minimales pour un résultat de ponçage optimal et une exploitation sans fatigue


Entraînement à 3 points d'équilibre



Réglage optimal de l'insert de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé


Variateur de vitesse



Pour l'extraction externe de la poussière


Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe



Conception ergonomique et maniabilité parfaite


Boîtier à la conception extrêmement compacte

Indication

Les mesures suivantes s'appliquent : Cercle orbital = 2x course de ponçage. Les termes employés ne sont pas toujours normalisés. Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le ponçage à sec du bois, des surfaces métalliques, des carrosseries, le retrait des couches de peinture, de la rouille, etc. Avec un disque excentrique de 5 mm, elle est particulièrement bien adaptée au meulage

Diamètre du plateau de ponçage

150 mm

Course de ponçage

5 mm

Vitesse à vide max.

12000 tr/min

Puissance débitée

186 W

Pression de service

6.3 bar

Consommation d'air

113 L/min

Poids de la machine

0,71 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage auto agrippant 8 trous, souple

PLATEAU PONCAGE D150 8TR EXT SOUPLE

Pour le papier abrasif à sec.
x 1 pcs
Disque auto-agrippant 8 trous extérieurs, rigide

PLATEAU PONCAGE D150 8TR EXT DUR

Pour papier abrasif sec
x 1 pcs
Disque auto-agrippant non perforé, rigide

PLAT-ARIZONA-D150-DUR-VIS-5-16-N-PER

Pour Papier abrasif sec
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
Pièces de rechange - machines

PATIN DE PONCAGE
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 SOUPLE

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.
x 1 pcs
Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 MEDIUM

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.
x 1 pcs
Plateau de ponçage à fermeture auto-agrippante Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux

PLATEAU UNIVERSEL MULTI Ø 150 DUR

Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.
x 1 pcs
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.