Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Presse à patin pour fixation d'une protection temporaire en toit plat

Presse à patin pour fixation protection temporaire
WE PRESSE À PATIN

Art. N° 0962980427
EAN 4050641645326

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Presse à patin pour fixation d'une protection temporaire en toit plat
  • Fixation sans cale, même avec une couvertine débordante de 100 mm

  • Utilisation horizontale sur acrotère

  • Pour acrotères de 108 à 400 mm

  • Utilisation à la verticale sur dalle béton avec plinthe de 150 mm

  • Course d'ouverture : 60 à 468 mm (pour couverture autour d'un acrotère de 400 mm)

  • Patins en EPDM optimisant le serrage sans dégrader les supports de pose

  • Serrage sans outils, ni levier

  • Temps de pose réduit, pas de fixation

  • Robuste, durable et ré-utilisable

  • Fabriquée en France

Veiller à ce que la molette de serrage soit située à l'intérieur de la terrasse

Article ni repris, ni échangé.


Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes gardes-corps temporaires sont destinés à sécuriser les travaux ou interventions sur toits terrasses non équipés de garde-corps permanent.
Ces garde-corps ne doivent en aucun cas servir de support pour fixer des ojets (tels que néions, antenne, parabole, etc...) ou des personnes.

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

3,400 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support potelet

WE SUPPORT Z 150 MM TOIT PLAT

Support potelet pour protection temporaire de toit plat
x 1 pcs
Support potelet

WE POTELET PLATINE 100MM

Support potelet pour protection temporaire de toit plat
x 1 pcs
Potelet bloqueur pour protection temporaire de toit

WE POTELET BLOQUEUR

Potelet bloqueur pour protection temporaire de toit
x 1 pcs
Lisse pour potelet pour protection temporaire de toit.

WE LISSE

Lisse pour potelet bloqueur
x 1 pcs
Filet périphérique pour protection temporaire de toit.

WE FILET CONSOLE

Filet périphérique pour protection temporaire de toit
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques