Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Support potelet

Support potelet garde corps
WE POTELET PLATINE 100MM

Art. N° 0962980426
EAN 4050641645319

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Support potelet pour protection temporaire de toit plat
  • Acier galvanisé à chaud de 120 mm d'épaisseur

  • Pour fixation sur acrotères permettant de recevoir des potelets carrés

  • Pour dalle béton ou lisse filante

  • Entraxe maximum entre les potelets de 1500 mm

  • Potelet compatible : 28 x 28 mm
Indication

Fixation pour les garde-corps temporaires destinés à protéger les toitures et terrasses non accessibles au public ou rendues accessibles dans le cadre d'opérations de maintenance


Utilisable pour les constructions anciennes ou neuve

A utiliser uniquement avec des chevilles Inox ou galvanisées de type mécanique ou chimique et adaptées au support


Tout élément dégradé devra faire l'objet d'un remplacement

Article ni repris, ni échangé.


Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes gardes-corps temporaires sont destinés à sécuriser les travaux ou interventions sur toits terrasses non équipés de garde-corps permanent.
Ces garde-corps ne doivent en aucun cas servir de support pour fixer des ojets (tels que néions, antenne, parabole, etc...) ou des personnes.

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

1,230 kg

Longueur

150 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support potelet

WE SUPPORT Z 150 MM TOIT PLAT

Support potelet pour protection temporaire de toit plat
x 1 pcs
Presse à patin pour fixation dune protection temporaire en toit plat

WE PRESSE À PATIN

Presse à patin pour fixation d'une protection temporaire en toit plat
x 1 pcs
Potelet bloqueur pour protection temporaire de toit

WE POTELET BLOQUEUR

Potelet bloqueur pour protection temporaire de toit
x 1 pcs
Lisse pour potelet pour protection temporaire de toit.

WE LISSE

Lisse pour potelet bloqueur
x 1 pcs
Filet périphérique pour protection temporaire de toit.

WE FILET CONSOLE

Filet périphérique pour protection temporaire de toit
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques