Produit d'entretien du cuir sans solvant
Produit d'entretien du cuir, sans solvant
CREME DE SOIN POUR CUIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Emulsion d'entretien spéciale composée de cires et de silicones soigneusement sélectionnés pour tout type de cuir lisse
tel que le cuir verni, métallique, reptile, brossé, grainé, etc.
Protège le cuir et offre une brillance optimale.
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Pour le cuir lisse : équipements automobiles, chaussures, vêtements, sacs, meubles en cuir, etc.
Appliquer une fine couche de produit, laisser sécher pendant environ 20 minutes et polir avec une brosse ou un chiffon doux.
Contenu | 500 ml |
Odeur/parfum | Floral |
Couleur | Beige |
Base chimique | Emulsion de paraffine, base aqueuse |
Densité/conditions | 0,997 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
Sans AOX | Non |
Sans silicone | Non |
pH | 7-7,5 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)
Certificats/ Documents (0)