Traitement de surface céramique Evershine
Entretien peinture céramique EVERSHINE Ultima kit 30 pcs
EVERSHINE SET DE 5 FLACONS DE 30ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduit les rayures sur la peinture du véhicule. En raison de la surface extrêmement dure, la peinture est protégée pendant le nettoyage et l'utilisation quotidienne
- Basé sur la nanotechnologie haut de gamme du titane
- Les surfaces traitées avec le produit Evershine Ultima ont une finition ultra brillante et une intensité de couleur brillante
- Nous recommandons l'application sur les voitures neuves directement en sortie d'usine
- Prolonge l'agrément du véhicule
- Réduit l'usure des véhicules neufs
- Evershine Ultima peut être appliqué sur des surfaces comme la peinture, l'aluminium et le plastique
- Atteint une dureté de 9H, comme un diamant. A titre de comparaison : la dureté du vernis d'un véhicule neuf est de 3-4H
Protège la peinture contre les rayons UV et minimise le risque que les insectes et les déjections d'oiseaux n'adhèrent à la surface.
Entretien économique de la peinture
Quatre heures d'immobilisation après l'application (18 °C et jusqu'à 24 °C)
- Il n'est pas nécessaire de recouvrir le véhicule de ruban adhésif avant l'application du traitement de surface céramique Evershine Ultima
- L'effet hydrophobe simplifie le lavage et le nettoyage quotidiens
Kit comprenant :
- 5 chiffons en microfibre réf 0899900071
- 5 patins de polissage réf 0585299001
- 5 flacons de produit Evershine Ultima de 30 ml
- 5 aimants
- 5 carnets de garantie
- 5 cintres de rétroviseur intérieur de véhicule
Garantie
- Une application offre une garantie de trois ans si une inspection et un traitement annuels sont effectués.
- Deux applications offrent une garantie de six ans si une inspection et un traitement annuels sont effectués. Si le véhicule reçoit deux applications, attendre une heure après la première application avant de commencer la deuxième application.
Inspection
- Pour un entretien optimal, vérifier le revêtement Evershine du véhicule lors de son inspection annuelle.
- Nettoyer soigneusement le véhicule. Puis éliminer les taches de goudron, la poussière et les résidus d'huile, de graisse et de cire à l'aide de tampons en argile.
- Utiliser une lampe ou un accessoire adapté pour vérifier l'état de la peinture conformément aux spécifications du fabricant de véhicule.
- Traiter la surface intacte avec une protection de surface à base de polymères conformément aux instructions.
- Consigner l'inspection dans le carnet de garantie du client. Si le carnet de garantie a été perdu, un nouveau carnet peut être commandé. Il est recommandé de conserver la documentation sur le produit Evershine pour chaque véhicule dans l'atelier.
- En cas de détérioration de la peinture, la cause doit être déterminée. La garantie couvre les influences environnementales qui endommagent la peinture, mais elle ne couvre pas les dommages mécaniques comme les éclats dus aux pierres ou les dommages accidentels.
- En cas de dommages mécaniques, retirer le revêtement Evershine de la zone affectée à l'aide d'un polish de rectification rapide P05 et polir à l'aide d'un polish anti-hologramme P30 plus. Eliminer les résidus de polish avec un chiffon en microfibre. Appliquer ensuite le produit Evershine pour étanchéifier à nouveau la surface.
- Sur la carte de garantie, le cachet/la signature de la société qui a effectué le traitement prouve que celui-ci a été effectué correctement.
Remarque : la garantie est fournie sous réserve du respect des conditions préalables suivantes
- L'utilisateur a reçu une formation/certification
- Un post-traitement annuel correct du véhicule peut être justifié
La garantie est annulée pour les raisons suivantes
- En cas d'application incorrecte par l'utilisateur
- Si l'utilisateur n'a pas reçu de certification
- Le post-traitement annuel n'est pas justifié
- Le nettoyage et le dégraissage sont insuffisants avant application
Pour qu’une carte de garantie soit émise, nous recommandons que le produit Evershine soit utilisé uniquement par du personnel spécialement formé.
Effet et durabilité démontrés
Peut être utilisé sur les vernis mats, les films, tous les types de peintures ainsi que sur les métaux, le caoutchouc, le polycarbonate, les enduits gélifiés et les bandes en plastique
1. Avant l'étanchéité, le véhicule doit être lavé et poli, selon l'état de la peinture. L'intensité du polissage dépend de l'état de la surface.
2. La surface à traiter doit être dégraissée avec beaucoup de nettoyant IPA et des chiffons doux en microfibre.
3. Couvrir l'éponge d'application avec un chiffon jetable et ajouter 10-15 gouttes de produit Evershine Ultima. Couvrir l'éponge avec un chiffon jetable assure une distribution uniforme.
4. Appliquer le traitement uniformément par des traits en forme de croix. Pour s'assurer que toute la zone est couverte, il est recommandé d'appliquer le traitement sur le véhicule section par section. La vitesse de durcissement dépend de la température et de l'humidité.
5. Après 5-6 minutes, utiliser un nouveau chiffon en microfibre pour essuyer délicatement la surface. Retourner et plier le chiffon pour s'assurer qu'il y a une section de chiffon inutilisée disponible. Utiliser un second chiffon propre pour polir la surface.
6. Pour assurer une qualité optimale et une durée de vie de 6 ans, appliquer une deuxième couche en utilisant la même méthode que pour la première couche.
IMPORTANT : le véhicule peut être remis au client une heure après l'étape finale du travail. A partir de ce moment, les conditions météorologiques comme la pluie ou la neige n’auront plus aucun effet sur le revêtement. Le revêtement met 14 jours à durcir complètement. Pendant cette durée, la surface ne doit pas être soumise à des contraintes mécaniques ou chimiques.
Nombre de pièces de l'assortiment | 30 PCS |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)