Protège-documents à fixation par scratch
Protège-documents à fermeture crochet et boucle
POCHETTE PROTEC A4-GRIS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le cordon est fourni séparément
- Protection anti-déchirure aux coins du film plastique transparent
Fiches de données de sécurité(X)
Compatible avec tous les ordres de réparation et organiseurs d'atelier au format A4 standard
Type de fermeture | Fermeture scratch |
Matière | Carton |
Couleur | Gris |
Poids du produit (par pièce) | 219 g |
Convient pour | DIN A4 |
Largeur | 233 mm |
Hauteur | 330 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!