Organiseur d'atelier, une rangée DIN A4
Organiseur d'atelier, 1 rangée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil d'organisation professionnel pour la planification des ressources humaines, les plannings et la documentation des commandes
Evite les étranglements et les temps d'inactivité
Les écarts de planning sont immédiatement repérés
Assure le bon déroulement des processus et réduit les temps d'arrêt
Design intemporel, moderne et robuste
Facile à monter, fixations incluses
Fourni sans plaques nominatives ni protections de commande
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polypropylène - Bois |
Couleur | Gris |
Nombre de rails | 10 PCS |
Nombre de rangées | 1 PCS |
Hauteur | 1282 mm |
Largeur | 315 mm |
Profondeur | 76 mm |
Profondeur d'insertion | 210 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!