Organisateur d'atelier, cinq rangées DIN A4
Organisateur d'atelier, version large
ORGANISEUR D'ATELIER,VERSION L-15RANG.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil d'organisation professionnel pour la planification des ressources humaines, les plannings et la documentation des commandes
Evite les blocages et l'inactivité
Les écarts par rapport au planning sont immédiatement identifiables
Assure le bon fonctionnement des processus et réduit les temps d'arrêt
Compartiment de rangement supplémentaire
Conception moderne, robuste et intemporelle
Facile à installer, matériel de fixation inclus
Fourni sans plaques d'identification ni protections de commande
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polypropylène - Bois |
Couleur | Gris |
Nombre de rails | 15 PCS |
Hauteur | 1757 mm |
Largeur | 1580 mm |
Profondeur | 76 mm |
Profondeur d'insertion | 210 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!