Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Protège-documents à fixation par scratch

Protège-documents à fermeture crochet et boucle
POCHETTE PROTEC A4-VERT

Art. N° 0824010005
EAN 4046778147178

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec poche pour clés renforcée au dos
  • Le cordon est fourni séparément

  • Protection anti-déchirure aux coins du film plastique transparent
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec tous les ordres de réparation et organiseurs d'atelier au format A4 standard

Type de fermeture

Fermeture scratch

Matière

Carton

Couleur

Vert

Poids du produit (par pièce)

217,900 g

Convient pour

DIN A4

Largeur

233 mm

Hauteur

330 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Planificateur datelier, trois rangées DIN A4

ORGANISEUR DATELIER, TROIS RANGÉES

Pour pochettes de protection DIN A4 ou porte-blocs DIN A4
x 1 pcs
Organisateur datelier, cinq rangées DIN A4

ORGANISEUR DATELIER,VERSION L-6 RANG.

Pour pochettes de protection DIN A4 ou porte-blocs DIN A4
x 1 pcs
Organisateur datelier, cinq rangées DIN A4

ORGANISEUR DATELIER,VERSION L-15RANG.

Pour pochettes de protection DIN A4 ou porte-blocs DIN A4
x 1 pcs
Organiseur datelier, une rangée DIN A4

WRKSHPPLANR-1ROW-10RACK

Pour pochettes de protection de commandes DIN A4 ou porte-blocs DIN A4
x 1 pcs
Mousqueton en métal avec porte-clés

KEYRG-SNAP-HOOK-METAL

Conception en métal robuste avec un porte-clés
x 10 pcs