Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord à sertir 90° étanchéité plate avec écrou tournant

RACC A SERT 90° EC TOURN ET PLAT 20X3/4"

Art. N° 5275901711

EAN 4053479044798

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raccord à sertir 90° étanchéité plate avec écrou tournant

Art. N° 5275901711

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Raccord à sertir 90° étanchéité plate avec écrou tournant pour tube multicouche Würth
  • Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord

  • Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire

  • Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir

  • Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps

Corps d’assemblage en laiton


  • Résistant à la dézincification et à la corrosion

  • Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton

Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord


  • Lors de la mise en place du tube dans le raccord

  • Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)

Profil de mâchoire à sertir


  • TH du Ø 14 à 26

  • BE pour Ø 32

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Les raccords à sertir en laiton Würth ne sont compatibles qu'avec le tube multicouche Würth

10 ans garantie pour le système
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de tube (A)

20 mm

Filetage de raccordement (G)

3/4 pouce

Matière

Laiton

Longueur (L)

49 mm

Poids du produit (par pièce)

0,120 kg

Diamètre du tube à sertir (mm) L1 (mm) L2 (mm) D (mm) SW (mm) G (pouces)
5275 901 710 16 47.75 23.2 22 24 1/2
5275 901 711 20 48.5 29 26 30 3/4
5275 901 712 32 54.6 38 39 46 1
5275 901 713 16 47.75 31 22 30 3/4

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques