Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord air comprimé instantané droit à piquage mâle cylindrique et métrique Inox A4

Piquage droit cylindrique inox A4
Raccord droit Inox A4 BSPP 4 - 1/8

Art. N° 088585418

EAN 4045989504749

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raccord air comprimé instantané droit à piquage mâle cylindrique et métrique Inox A4

Art. N° 088585418

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques
  • Mâle six pans externe

  • Filetage métrique ou cylindrique suivant le modèle

  • Connexion et déconnexion instantanées

  • Acier inoxydable AISI 316L

  • Sans silicone

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Température d'utilisation : -15°C à +190°C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ces raccords s'utilisent principalement en industries agroalimentaires mais aussi pour les machines à café, les distributeurs automatiques et dans le milieu médical. Ils peuvent aussi être utilisés en milieu salin et sur des machines qui ont besoin de lavages fréquents avec des détergents agressifs.

Matière

Acier inoxydable A4

Raccord pneumatique

G 1/8pouce

Convient pour diamètre externe de flexible

4 mm

Longueur

19 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques