Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord air comprimé instantané droit à piquage mêle conique Inox A4

Piquage droit conique en acier inoxydable A4
RACC DROIT CONIQUE MALE 1/4BSPT TUBE4MM

Art. N° 088583414

EAN 4045989409754

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Raccord air comprimé instantané droit à piquage mêle conique Inox A4

Art. N° 088583414

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les circuits d'air comprimé et pour le transport de fluides dans les industries alimentaires et chimiques
  • Mâle six pans externe

  • Filetage mâle conique compatible avec un filetage cylindrique femelle

  • Connexion et déconnexion instantanées

  • Acier inoxydable AISI 316L

  • Sans silicone

  • Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Température d'utilisation : -15°C à +190°C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ces raccords s'utilisent principalement en industries agroalimentaires mais aussi pour les machines à café, les distributeurs automatiques et dans le milieu médical. Ils peuvent aussi être utilisés en milieu salin et sur des machines qui ont besoin de lavages fréquents avec des détergents agressifs.

Matière

Acier inoxydable A4

Raccord pneumatique

1/4 pouce

Convient pour diamètre externe de flexible

4 mm

Longueur

23 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques