Raccord air comprimé instantané en équerre à piquage mâle conique Inox A4
Equerre à piquage mâle conique inox A4
COUDE CONIQUE MALE 1/8BSPT TUBE4MM
Art. N° 088584418
EAN 4045989409822
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mâle six pans externe
- Filetage mâle conique compatible avec un filetage cylindrique femelle
- Connexion et déconnexion instantanées
- Acier inoxydable AISI 316L
- Sans silicone
- Utilisable avec les fluides alimentaires et chimiques compatibles avec les matériaux constituants les raccords
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation
- Température d'utilisation : -15°C à +190°C
Fiches de données de sécurité(X)
Ces raccords s'utilisent principalement en industries agroalimentaires mais aussi pour les machines à café, les distributeurs automatiques et dans le milieu médical. Ils peuvent aussi être utilisés en milieu salin et sur des machines qui ont besoin de lavages fréquents avec des détergents agressifs.
Matière | Acier inoxydable A4 |
Raccord pneumatique | 1/8 pouce |
Convient pour diamètre externe de flexible | 4 mm |
Longueur | 15,5 mm |