Raccord air comprimé instantané en équerre orientable à piquage mâle cylindrique NSF
Raccord air comprimé équerre à piquage mâle cylindrique NSF
EQUERRE ORIENTABLE MÂLE, CYL. 4-M5 NSF
Art. N° 0699024458
EAN 4062856318674
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière, sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même en cas d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation
- Tous les raccords filetés peuvent aussi être montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits
- Accessoire de fixation réglable avec anneau de sécurité à l’intérieur
- Amélioration de la durée de la rotation et de traction
- Sans silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Ces raccords s'utilisent principalement en industries agroalimentaires mais aussi pour les machines à café, les distributeurs automatiques et dans le milieu médical.
Matière | Laiton |
Raccord pneumatique | M5 |
Convient pour diamètre externe de flexible | 4 mm |
Longueur | 18 mm |