Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail de montage en C VARIFIX® 41/62 galvanisé à chaud

Rail de montage en C 41/62 VARIFIX
MNTGSHN-C-(TZN)-41/62-ST3,0-6M

Art. N° 0862001444

EAN 4049557447940

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rail de montage en C VARIFIX® 41/62 galvanisé à chaud

Art. N° 0862001444

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 12 m

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
  • Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants

  • Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.

  • Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail

  • Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
Indication
  • Calcul avec analyse structurelle et disposition des chevilles à l'aide du logiciel VARIFIX

  • Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Rapport de test de protection anti-incendie n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124

Article ni repris, ni échangé.
Attention pour les rails en longueur 6 m des frais de transport de 500€ s'appliquent lors de la validation de commande.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

41 mm

Hauteur (H)

62 mm

Épaisseur du matériau (t)

3 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

22 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

30 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Hauteur d'encoche (HF)

7,5 mm

Entraxe (LA1)

50 mm

Longueur de rail (L)

6 m

Finition

Galvanisé à chaud

Poids par mètre

4510 g

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Matière

Acier de construction galvanisé 1.0244

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Design

Avec dents