Rail de montage en C VARIFIX® 41/62 Acier inoxydable A4
Rail de montage en C 41/62 VARIFIX
RAIL EN C 41/62 INOX A4 EP3,0-6M
Art. N° 0865001232
EAN 4046778036854
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants
- Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.
- Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail
- Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
- Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Rapport de test de protection anti-incendie n° 3612/5526 par MPA Braunschweig pour les rails de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124
Article ni repris, ni échangé.Attention pour les rails en longueur 6 m des frais de transport de 500€ s'appliquent lors de la validation de commande.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur (B) | 41 mm |
Hauteur (H) | 62 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 3 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 22 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 30 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 14 mm |
Hauteur d'encoche (HF) | 7,5 mm |
Entraxe (LA1) | 50 mm |
Longueur de rail (L) | 6 m |
Finition | Brut |
Poids par mètre | 3980 g |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Design | Avec dents |