Rail en tôle pré-percé Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Rail en tôle prépercé
RAIL SOL ALU TRAPEZ PREPERC 12X5MM 395MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le rail en tôle est pré-percé à 5 mm et peut ainsi être monté sur tous les espacements de nervurage classiques sans perçage supplémentaire
- Avec bande d'étanchéité EPDM collée
- Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat
- S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 395 mm |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 80 mm |
Nombre de trous D 5 mm | 12 PCS |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!