Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rideau de protection portable pour le soudage

RIDEAU DE PROTECTION DE SOUDURE

Art. N° 0984770

EAN 4024835404631

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rideau de protection portable pour le soudage

Art. N° 0984770

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

L'ensemble cadre de base extrêmement robuste constitué de profilés carrés (30 x 30 mm) et rideau de protection pour le soudage est adapté à la soudure à l'arc, conformément à la norme EN 1598.

Rideau orange transparent de protection pour le soudage



Facteur de risque < 1



Degré de réflexion : 230 à 400 nm < 10 %



Dimensions :


  • Mur : l x h : 200 x 190 cm

  • Rideau : l x h : 205 x 180 cm
Indication

Conformément à l'Article 5 de la réglementation 15 sur la prévention des accidents du VBG (Institut pour la garantie et la prévention des accidents prévues par la loi dans le secteur administratif), les stations de travail pour le soudage à l'arc doivent être configurées de manière à ce que les personnes extérieures à l'opération soient protégées des effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les yeux.

Conforme à la norme EN 1598

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Soudage :


  • Protège les personnes extérieures à l'opération contre les effets nocifs des radiations optiques sur la peau et les yeux.

  • Protection contre les projections de soudure

  • "Translucide" conformément à la norme DIN 32504, Partie 1


Meulage :


  • Les étincelles et particules de meulage chaudes sont déviées grâce au rideau ignifuge et résistant aux étincelles.

  • Les salariés, véhicules, surfaces peintes, vitres, etc. sont protégés efficacement

  • Ignifuge et résistant aux étincelles conformément à la norme DIN 53438, Partie 2


Peinture :


  • Le mur de protection peut également être utilisé pour des travaux de peinture et d'apprêt grâce à sa résistance aux produits chimiques.

  • Résistance aux produits chimiques conformément à la norme DIN 4646, Partie 5


Conditions humides :


Protège également contre l'eau et les pulvérisations



Soleil :


  • Protège contre les reflets et les radiations thermiques indésirables

  • Le film est résistant aux rayons UV.

  • Résistance aux UV conformément à la norme DIN 4646, partie 5

ISO

EN ISO 25980

Largeur x hauteur

200 x 190 cm

Pièces détachées pour ce produit:
Rideau pour écrans de soudage de protection portables

RIDEAU DE PROTECTION POUR LE SOUDAGE

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques