Rivet à visser, type 1 Ouvert
Rivet à visser, type 1
CLIP-VIS-CITROËN/PEUGEOT-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.
- La vis est enfoncée ou vissée dans le corps de rivet pour la mise en œuvre.
- Le retrait s'effectue à l'aide d'un tournevis.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de perçage min./max. | 6,2-6,2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,0-5,8 mm |
Diamètre de tête | 10 mm |
Largeur | 12 mm |
Hauteur | 1,5 mm |
Longueur de rivet | 9 mm |
Matière | Polyamide - PA 6 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 8Z0857784, 7L6868307, 9699542280 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 6555.LE, A0009916640, A6389840060 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro3 | 7703072236 |