Rondelle cuvette acier zingué pour vis à tête fraisée
Rondelle cuvette acier zingué pour vis TF
ROND-CS-(A3K)-6,5X22
ASSY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier plein
- Surface de contact profonde enfoncée dans le bois
Convient par exemple pour les vis à tête fraisée ASSY 6, 8, 10 et 12 mm∅
![]() | |
Diamètre intérieur (d1) | 6.5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 22 mm |
Diamètre extérieur 2 (d3) | 13 mm |
Diamètre de fraise (d4) | 13 mm |
Hauteur (h1) | 3 mm |
Épaisseur de rondelle (t) | 2.5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour | Vis à tête fraisée D 6 mm |
Type d'application | Construction en bois structurelle, Construction en bois, Construction en panneaux de bois |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)