Ruban isolant auto-amalgamant
Ruban isolant auto-amalgamant
RUB. ISOLANT AUTOAMALGAMANT 19MMX10M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haute résistance diélectrique
Le ruban est idéal pour l'isolation des câbles et des lignes électriques.
Hautement compatible avec le PE, le PVC, le butyle, le néoprène, etc.
Peut être utilisé dans divers secteurs, par ex. l'industrie automobile et le secteur de l'électricité
Haut degré d'élasticité
Le ruban se moule extrêmement bien sur le matériau support.
- Les surfaces à sceller doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse.
- Pour obtenir une adhérence parfaite et un joint étanche, enrouler le ruban en le serrant fermement autour du matériau à traiter puis faire chevaucher les deux extrémités du ruban.
- Le ruban rétractable ne résiste aux UV que dans certains cas et doit par conséquent être protégé de la lumière directe du soleil.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Scelle les tuyaux et les flexibles
- Scellement d'urgence des conduites de radiateur et de carburant
- Isolation des fils et câbles électriques
- Pour une utilisation dans les zones où les flexibles thermorétractables ne peuvent plus être utilisés
- Faisceaux de câbles
Retirer le film de protection en PVC et bien étirer le ruban
Matériau support | Polyisobutylène |
Couleur | Noir |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 10 m |
Epaisseur totale | 500 µm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Résistance aux UV | Très bien |
Résistance à l'humidité | Oui |
Allongement à la rupture / conditions | 600 % / in accordance with DIN EN 14410 |
Rigidité diélectrique | 40 kV/mm |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / stockage à l'horizontale dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité |
Résistance à | Eau, Rayonnement UV, Ozone, Plastifiant |