Ruban adhésif pour travaux de construction, orange
Ruban adhésif toilé travaux construction, orange
TOILE AMERICAINE ORANGE 50MMX50M BAT.
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente force d'adhésion
- Adhésif à base de résine de caoutchouc, sensible à la pression, sans solvant, qui adhère parfaitement à toutes les surfaces
- Force d'adhésion sur l'acier : 3,7 N/cm
- Force d'adhésion au dos : 2,3 N/cm
- Peut être appliqué sur les façades, la maçonnerie et les matériaux similaires
Développé spécialement pour le secteur de la construction
- Haute visibilité grâce au matériau orange brillant au dos
- Résistance élevée à l'abrasion, à l'eau et aux intempéries
- Ruban adhésif à base de polyéthylène (sans PVC)
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Résistant aux températures extrêmes
- Résistance à des températures comprises entre -50 °C et +65 °C
- Facile à dérouler, même par temps froid
Structure tissée
- Facile à déchirer à la main
- Ne s'étire pas lors du déroulement : Le film protecteur en polyéthylène résiste à l'étirement
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour masquer les façades, fixer les films en polyéthylène, réparer les bâches, envelopper les palettes, sceller les sacs, diverses réparations, toutes les tâches qui nécessitent une forte adhérence.
Appliquer entre -10 °C et +45 °C en exerçant une pression pour une adhérence optimale.
Matériau support | Polyéthylène |
Base adhésive | Adhésif à base de résine de caoutchouc |
Épaisseur | 0,22 mm |
Couleur | Orange |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Résistance thermique min./max. | -50 jusqu'à 65 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 45 °C |
Allongement à la rupture | 20 % |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à l'humidité | Oui |
Se retire sans laisser de traces | Oui |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | entre 10 °C et 25 °C à 60 % d'humidité relative max. Conserver à l'abri de la lumière, des sources de chaleur, de la rouille, du cuivre et autres mélanges de métaux. |
Sans plomb (< 0,1 %) | Oui |
Sans étain (< 0,1 %) | Oui |
Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %) | Oui |
Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %) | Oui |
Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %) | Oui |
Sans granulés issus de débris de pneus | Oui |