Sangle d'arrimage à cliquet standard
Sangle d'arrimage à cliquet standard

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cliquet à pression
- Pas d'état de mise au rebut/d'usure prématuré en raison de l'étiquette intérieure
La couleur des sangles d'arrimage n'est pas résistante à 100 %. L'utilisation sous une pluie constante peut légèrement ternir la couleur.
Conforme à la norme EN 12195-2
Certification GS
Article ni repris, ni échangé.- Arrimage
- Blocage positif
![]() | |
Design | Deux pièces |
Largeur (B) | 50 mm |
Longueur (L) | 10 m |
Longueur d'extrémité fixe | 0.5 m |
Longueur d'extrémité libre | 9.5 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Force de traction en cas de sanglage | 4000 daN |
Force de traction LC autorisée en ligne droite | 2000 daN |
Pré-charge | 400 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Matière | PES - Polyester |
Forme du crochet | Crochet à griffes avec mousqueton |
Couleur | Rouge |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |